塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番206-5695
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)361
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
板厚(mm)0.34
使用できる主な薬品なし
内径(mm)286
直径(mm)300
パッキン有
適合フタJPF-20
金属製で縁に段差を設けているため、材料の切り(しごき)が用意におこなえます。
材質スチール
形状丸
容量(L)3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番206-5696
適合機種JP-20
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)17
使用温度範囲(℃)常温
フタかぶせ蓋
使用できる主な薬品なし
内径(mm)300
直径(mm)308
パッキン無
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール
寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)
色灰色
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)
直径(Φmm)303.0±1.0
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。
一般的な無地ペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t
容量(L)20
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5
ハンドル径(Φmm)3.75
外径(Φmm)底:276.0±1.5
高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線
商品タイプペール缶のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に
セット内容ペール缶本体、フタ、バンド
色白
材質TFS
質量(kg)1.64
容量(L)20
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)
全長(mm)360.5±2.0
上部内径(mm)300.0±1.0
上部外径(Φmm)303.0±1.0
下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)天蓋:12.5
容量(L)13
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t
高さ(mm)12
容量(L)ニス引きペール缶20用
内径(Φmm)285.2
外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ふたの裏にフック付。
容量(L)約8.2
材質印刷鋼板(0.32mm厚)
エスコ品番EA991PD-21
形状丸形
寸法(mm)265×265×296(H)
質量(g)845
アズワン品番64-7989-68
商品タイプ本体
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ブリキの素材を生かしたシンプルな缶。明治43年からの伝統が息づく、日本製です。
ブリキの素材を生かした生地缶は、飽きが来にくく、シンプルなだけに、インテリアを選ばずお使い頂けます。
素材も製造もすべて日本製の缶です。
職人により一つ一つ微調整された缶の心地良い開閉感には、明治43年の創業以来受け継がれてきた安全で、使い心地が良く、使う度に愛着を持ってもらえるようなものを作りたいという江東堂の思いがよく現れています。
通年同じ使用感を保て、遮光性のあるブリキ素材(金色)の中蓋付きです。
材質スチール(ブリキ)
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!。缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール。便利なオールインワンボックス!。自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。。全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング。600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質クロム鋼・ゴム・PP・磁石
色グリーン
質量(g)650
TKG品番9-0251-0501
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)3
材質スチール(亜鉛メッキ仕上)
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
1缶
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
材質/仕上鋼板・鋼管(防錆処理後メラミン焼付)
サイズ(mm)□300×高さ670(半缶□240×高さ175)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

吸殻缶
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
コップ付でタバコの火を消す水などを入れて使用できる吸殻入れになります。
用途工事現場や現場事務所などの吸殻入れに。
トラスコ品番239-4450
材質スチール
厚さ(mm)180
色赤地白文字
縦(mm)250
横(mm)250
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質鉄
エスコ品番EA991JS-3
容量(L)8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)244×232
適合規格FM規格適合品
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)
色白
質量(g)2200
容量(L)20
内径(Φmm)272~286(天側~地側)
板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5
サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
ビア缶チキンと燻製が出来る1台2役のスモーカー
材質本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(亜鉛めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)
質量(g)1400
外径×高さH(Φmm×mm)260×315
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
拭き取り用のワイプにすばやく容易に溶剤を染みこませることができます。
上部のパンを押すと容器の中の液体がパンの上に溜まり、手を離すと液体は容器の中に戻ります。
パンには火炎防止装置が付いていますので、逆火を防止します。
規格米国FM規格適合製品
質量(kg)約1.6
容量(L)4
材質スチール
外径×高さH(Φmm×mm)185×275
アズワン品番1-8733-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ブリキ製のバケツ型吸殻収集缶です。
トラスコ品番739-6104
材質塗装鋼板
色赤
質量(g)835
容量(L)8.2
寸法(Φ×高さH)(mm)223×295
フタの種類かぶせ式
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

吸殻収集缶
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:印刷鋼板、中カゴ:ステンレス
質量(g)約945
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ソース、しょうゆ、各種タレに強いモリブデン製です。
材質モリブデン鋼
こんなお得な商品も!

スタンド 吸殻缶用
モノタロウ
¥839
税込¥923
コップ付半缶型吸殻入れを置くことができる脚になります。
用途コップ付半缶型吸殻入れを脚にのせて置く時に。
トラスコ品番239-7630
材質スチール
厚さ(mm)20
色黄色
縦(mm)720
横(mm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ガラス窓付きだから、焼き具合がわかりやすい。
用途汚れがくっつきにくくお手入れ簡単!。特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)を施した、素材でサビにくく、耐久性に優れています。
材質本体/特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)、ガラス板/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
寸法(mm)317×355×52
サイズLL
質量(g)485
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
グリルでもトースターでも簡単調理。たっぷり調理出来る深型ワイドタイプ。余分な油も落とせるアミ付き。焦げ付きにくいフッ素コート仕上げ
材質本体/ガルバリウム鋼板、アミ/鉄線
色ブラック
質量(g)390
寸法(cm)約27×21.5×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ガラス窓付きだから、焼き具合がわかりやすい。
用途汚れがくっつきにくくお手入れ簡単!。特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)を施した、素材でサビにくく、耐久性に優れています。
材質本体/特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)、ガラス板/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
寸法(mm)295×335×55
サイズL
質量(g)390
1枚
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
グリルでもトースターでも簡単調理。焦げ付きにくいフッ素コート仕上げ。たっぷり調理出来る深型タイプ
材質本体/ガルバリウム鋼板
色ブラック
質量(g)170
寸法(cm)約24.5×16×2.8
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ