商品豆知識
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状ティー
接続ねじ種類Rc
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状ティー
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状チーズ
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
最高使用温度(℃)300
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)20
全長(mm)144
表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)3.8
TKG品番9-1788-0115
アーティクルNo.17
TKG品番(2017)6-1588-0115
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
最高使用温度(℃)300
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
最高使用温度(℃)300
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
最高使用温度(℃)300
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
最高使用温度(℃)300
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
最高使用温度(℃)300
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
最高使用温度(℃)300
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
最高使用温度(℃)300
倉庫内での使用に適した垂直リフト。
材質鋼
電源AC単相100V(935W/50・60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅1200×奥行630×背高900
安全装置落下防止装置つき
操作方法押しボタン式
材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)25
全長(mm)133
表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)3.8
TKG品番9-1788-0110
アーティクルNo.10
TKG品番(2017)6-1588-0110
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
サンド風塗装のヨーロピアンスタイル。レーザー加工を施した装飾が、クラシカルな風合いを引き立てます。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)390
質量(kg)6.4
高さ(mm)430
奥行(mm)135
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
ティービーワン用。学生カバンのサイズに合わせたワイヤーバスケット。バスケット下にライトを装着可能(専用ブラケット付き)
質量(g)1050
最大積載量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462(底408)×216(底163)×228
ティービーワンe用。学生カバンのサイズに合わせたワイヤーバスケット。バスケット下にライトを装着可能(専用ブラケット付き)
材質スチール
色ブラック
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462(底408)×216(底163)×228
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、雰囲気のあるガーデンファニチャーシリーズあたたかな気持ちにさせてくれるフレンチアンティークフランス語で「白」を意味する「ブラン」に、アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、「ブランティーク」。
なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい深いものにしてくれます。
シリーズで揃えられるので、統一感のあるガーデンコーナーが作れます。
シャビーなインテリアに興味があるけれど、どこから手をつけていいかわからないという方にも気軽に楽しんで頂けます。
ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような雰囲気に時を忘れる。
そんなデザイン性の高い「ブランティーク」シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテムとして長く愛されることでしょう。
材質スチール
色アンティークホワイト
サイズ(mm)約250×250×470
質量(kg)1.4
仕上粉体塗装アンティーク加工
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。あたたかな気持ちにさせてくれるフレンチ・アンティーク。フランス語で「白」を意味する「ブラン」に、アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、「ブランティーク」。なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい深いものにしてくれます。シリーズで揃えられるので、統一感のあるガーデンコーナーが作れます。シャビーなインテリアに興味があるけれど、どこから手をつけていいかわからない・・・。という方にも気軽に楽しんで頂けます。ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような雰囲気に時を忘れる・・・。そんなデザイン性の高い「ブランティーク」シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテムとして長く愛されることでしょう。
材質スチ-ル
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×約420×約660
質量(kg)2.4
仕上粉体塗装・アンティーク加工
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。あたたかな気持ちにさせてくれるフレンチ・アンティーク。フランス語で「白」を意味する「ブラン」に、アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、「ブランティーク」。なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい深いものにしてくれます。シリーズで揃えられるので、統一感のあるガーデンコーナーが作れます。シャビーなインテリアに興味があるけれど、どこから手をつけていいかわからない・・・。という方にも気軽に楽しんで頂けます。ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような雰囲気に時を忘れる・・・。そんなデザイン性の高い「ブランティーク」シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテムとして長く愛されることでしょう。
材質スチ-ル
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約470×約530
質量(kg)2.4
仕上粉体塗装・アンティーク加工
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。あたたかな気持ちにさせてくれるフレンチ・アンティーク。フランス語で「白」を意味する「ブラン」に、アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、「ブランティーク」。なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい深いものにしてくれます。シリーズで揃えられるので、統一感のあるガーデンコーナーが作れます。シャビーなインテリアに興味があるけれど、どこから手をつけていいかわからない・・・。という方にも気軽に楽しんで頂けます。ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような雰囲気に時を忘れる・・・。そんなデザイン性の高い「ブランティーク」シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテムとして長く愛されることでしょう。
材質スチ-ル
色ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)大:300×700、中:250×600、小:200×500
質量(kg)大/1.4、中/1、小/0.8
仕上粉体塗装・アンティーク加工
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
種別黒・SCH40
材質PT370
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。
材質スチール
下部寸法(mm)265×190
色黒
付属品取付ねじ(材質:スチール)
高さ(mm)前260・後225
質量(g)722
上部寸法(mm)340×250
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
大きなバッグに対応した大型バスケットです。
材質スチール
付属品取付ねじ(材質:スチール)
色黒
高さ(mm)前255、後200
質量(g)約1407
耐荷重(kg)約5
表面処理粉体塗装
下部寸法(mm)420×240
上部寸法(mm)460×300
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。
材質スチール
下部寸法(mm)320×243
色黒
付属品取付ねじ(材質:スチール)
高さ(mm)前155・後210
質量(g)1130
上部寸法(mm)395×300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
一般的なメッシュタイプバスケットです。
材質スチール
付属品取付ねじ(材質:スチール)
色黒
高さ(mm)前260、後230
質量(g)約660
耐荷重(kg)約5
表面処理PEコーティング
下部寸法(mm)285×195
上部寸法(mm)340×255
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
形状チーズ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
形状チーズ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
材質PT370
形状チーズ
種類溶接式管継手
最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
材質炭素鋼
後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール
付属品取り付け用板×2、ネジ×4
質量(g)約1200
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約330×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
形状チーズ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ