材質本体、バネ/ステンレススチール、リベット/アルミニウム、ストッパー用リング/鉄(ニッケルメッキ)
色シルバー
質量(g)70
長さ(cm)30
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質クロームメッキ
全長(mm)145
TKG品番9-0497-2001
TKG品番(2017)6-0444-1001
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)260×150×H360
EBM品番4394540
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベースサイズ:135×135。クロームメッキ
材質スチール・シルバーメッキ
質量(kg)0.316
直径×高さ(mm)150×220~370
TKG品番9-0499-0701
TKG品番(2017)6-0442-0701
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質クロームメッキ
寸法(Φ×mm)直径150×高220~370
1台(1台)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ベースサイズ:135×135。ゴールドメッキ
材質スチール・ゴールドメッキ
質量(kg)0.319
直径×高さ(mm)150×220~370
TKG品番9-0499-0601
TKG品番(2017)6-0442-0601
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
ミニミニ天ぷら角型 8点セットは、天ぷらに必要な調理器具のセットです。少量の油で料理が可能で、お弁当や1~2人用などの調理に便利なセットです。バット、トレー、角アミ、トングまでついて下ごしらえなどの作業にピッタリです。
用途揚げ物・天ぷら調理に。
仕様適正油量(g):500
材質本体:鉄、バット:18-8ステンレス、トング:18-0ステンレス
質量(g)955(本体:620、バット:110、トレー:115、アミ:65、トング:45)
加工本体:ふっ素樹脂塗膜加工
全長(cm)【トング】約19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:24×13×8.1、バット:18.5×11.5×3、トレー:24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3
満水容量(L)1.9
1式(1式)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
少量の油で調理が可能、お弁当や1~2人用の揚げ物に便利なセット。エビフライやアスパラなど長い食材も楽に揚げられます。小麦粉・卵・パン粉をつけられて下ごしらえに便利なバットとトング付き、揚げ物がスムーズにできるセットです
用途とんかつや天ぷらなどの揚げ物調理に
仕様天ぷら鍋適正油量(g):500●熱源:オール熱源対応
材質天ぷら鍋・アミ/鉄、バット・トレー/ステンレス鋼
満水容量(L)1.9(天ぷら鍋)
ミニミニ天ぷら角型 5点セットは、天ぷらに必要な調理器具のセットです。少量の油で料理が可能で、お弁当や1~2人用などの調理に便利なセットです。バットが3枚あるのでそれぞれに卵、小麦粉、パン粉を入れ天ぷらが調理出来ます。トング付きで揚げ物調理がスムーズに。
用途揚げ物・天ぷら調理に。
仕様適正油量(g):500
材質本体:鉄、バット:18-8ステンレス、トング:18-0ステンレス
質量(g)775(本体:620、バット:110、トング:45)
加工本体:ふっ素樹脂塗膜加工
全長(cm)【トング】約19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:24×13×8.1、バット:18.5×11.5×3
満水容量(L)1.9
1式(1式)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
匠味 ミニイタメ鍋は、安心と信頼のメイドインジャパンクオリティの鍋です。熱まわりがよく丈夫で昔から重宝されてきた鉄製フライパン。金属製のお玉やトングが使えて、ちょっと焦げ付いたり錆びりついたりしても、きちんとお手入れすれば何度でも蘇らせて使うことができます。肉眼では確認できないレベルで表面が凸凹しているので、油馴染みがとてもいいです。
用途調理器具に。
材質鉄
質量(g)590
サイズ(cm)20
寸法(cm)約36.5×21×10.5
深さ(cm)6.9
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!。缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール。便利なオールインワンボックス!。自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。。全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング。600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質クロム鋼・ゴム・PP・磁石
色グリーン
質量(g)650
TKG品番9-0251-0501
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。「鉄」は使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げつきにくい道具へ成長します。お手入れをしっかりすれば末永く何年にも渡り使え、手放せない一本になっていきます。油なじみが良く、はじかないから、炒めものや焼きものに適しています。フライパン本体は食材がこぼれにくいよう少し深めに設計しています。
サイズ(cm)24
材質本体:鉄、蓋:強化ガラス、トング:ステンレス鋼・シリコーンゴム、ターナー:竹
寸法(mm)ガラス蓋付フライパン:約414×248×110、トング:全長約265、ターナー:約全長310
質量(g)ガラス蓋付フライパン:約1470、トング:約110、ターナー:約90
セット内容ガラス蓋付フライパン24cm・トング・ターナー各1
表面処理シリコン樹脂塗装
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
耐熱温度の高い鉄製だから、焼き物料理にぴったり。ガス火・IHなどのコンロで使うだけでなく、ハンドルが外せるのでオーブンにも使えて調理の幅が広がる
表面の細かな凹凸により、油なじみが良く丈夫で錆にも強いブルーテンパー材を使用
ファイバーライン加工による凹凸で、食材とランダムな点で接触し、油なじみも良くなるので通常の鉄フライパンに比べてこげにくく、こびりつきにくくなった
テーブルコンロのグリルは、庫内温度が石窯に近い温度環境で、ピザなどを調理すると一段と美味しく仕上がる。
表面処理ファイバーライン加工
『揚げ天 広口深型揚げ鍋 アミ付 24cm』は、食材を揚げる作業がしやすいワイドな広口タイプの調理器具です。素早く油切りができる揚げアミが付いています。本体はブラックで、蓋はシャンパンゴールド調のツートンカラーがオシャレです。揚げ物調理に適した鉄製なので、油の温度を保つことができ、一定の温度で揚げることができます。深さがあるので油ハネが抑えられます。ガス火・IH電磁調理器100V・200Vに対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。
材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムメッキ)
容量(mL)3800
サイズ(cm)24
最適油量(mL)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.2×12.8
塗装本体:シリコン焼付け塗装
底面の厚さ(mm)1.2
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
関連キーワード