用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)22
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)22
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
種別スタンダード
表面処理亜鉛メッキ
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール
品名・タイプタルト型・タルトストーン
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
材質鋼線
色シルバー(ニッケルメッキ)
包装紙箱入り
線径(mm)2
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
仕様ストレート
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
テフロン加工で、剥離性に優れています。
材質フッ素樹脂加工鉄板
品名・タイプカップケーキ型
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール/フッ素樹脂
品名・タイプ焼き菓子型
スマート・スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
用途キーホルダーなどに
材質スチール線、ニッケルメッキ
色シルバー
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
内径×高さH(Φmm×mm)223×22
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ