商品豆知識
材質ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)13
下穴径(Φmm)4
カシメ厚(mm)5.0~7.0
足長(mm)7
エスコ品番EA576MV-12
1パック(60組)
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
用途飾りや止めに使用します。
材質ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)9
下穴径(Φmm)3
カシメ厚(mm)2.0~4.0
足長(mm)6
エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。
材質ステンレス(SUS304)
頭径(mm)13
下穴径(Φmm)4
足長(mm)13
1セット(10組)
¥965
税込¥1,062
当日出荷
エスコ品番EA576MV-32
材質ステンレス
厚さ(mm)約5.0~7.0(被材)
全長(mm)11.5
質量(g)86
下穴径(Φmm)3
頭径(Φmm)9
足長(mm)約9
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
革製品の取付金具の補強・補修に便利です。9mmカシメ玉と下穴ポンチがセットになっていますのですぐにお使いいただけます。SK11革製品補修用かしめ玉9mm(No.80・No.81)が使用可能です。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
長さ(mm)足:8
穴径(Φmm)カシメ玉:9
ねじ下穴サイズ(mm)3
最大取付物厚さ(mm)約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-63
寸法(mm)39×19
チェーン径(Φmm)5~6
リング内径(Φmm)9
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
0.6mm厚の鋼板を使用し、背金との接合はノーリベットカシメを採用した耐久性抜群の角鏝。
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-61
寸法(mm)29×15
チェーン径(Φmm)3
リング内径(Φmm)6.5
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-60
寸法(mm)26×13
チェーン径(Φmm)2~2.5
リング内径(Φmm)6.2
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-62
寸法(mm)33×17
チェーン径(Φmm)4
リング内径(Φmm)7.5
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンは両端カシメされています。
中型・小型の側面扉や小扉に最適です。
左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)10
表面仕上げバフ研磨
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木
板厚(mm)0.3
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
質量(g)444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
質量(g)443
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5
幅(mm)32
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。
材質(板バネ)SUS304CSP-H
材質(ピン)SUS303
寸法C(mm)(ピンカシメ径)4
角度(°)60
材質SUS304CSP-H/SUS303
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます
特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質ステンレス焼入鋼・0.5厚
仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている
先幅(mm)95
元幅(mm)102
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
材質(リング)(カシメ) SS400
関連資料(0.12MB)
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
モービル カパーイノックス(卓上用)。熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
関連キーワード