握りやすいデザインの空洞ハンドル。
材質18-8ステンレス
コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
材質ステンレススチール、1145アルミニウム、3004アルミニウム合金
適合ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター
構造(鍋本体)全面5層構造、(フタ)単層
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
材質SUS444
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質SUS444(モリブデン鋼)
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト
板厚(mm)1.2
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水調理が可能。
サイズ(cm)21
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
全長(mm)438
質量(kg)1.49
容量(L)1.8
全高(mm)95
外径×深さ(Φmm×mm)228×53
1個
¥9,900
税込¥10,890
6日以内出荷
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質ステンレス、ハンドル:真鍮合金
重ねてすっきり収納できるステンレスシリーズ。
重ねた時に邪魔にならない設計のハンドルと、フタのつまみがフラットになり重ねやすい。
内面は、チタン・インテンスコーティングで、耐久性もUP。
用途IH調理器として
材質(本体)ステンレス鋼
材質(取手)フェノール樹脂・ステンレス鋼
材質(底部)ステンレス+アルミ+ステンレスの3層
表面処理内面:チタン・インテンスコーティング
食洗機使用可。
電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール
適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番EA913VM-24B
直径(Φmm)264
質量(g)1000
深さ(mm)48
外寸(mm)274
材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
24~28cmフライパンに合うフライパンカバー。
油はねを防ぎ、中までふっくら。
一部は強化ガラス窓で中身が見える。
材質【フレーム】18-8ステンレススチール、【スタンド部】フェノール樹脂、【ガラス部】強化ガラス
質量(g)615
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×7.5
適合サイズ(cm)24~28
アズワン品番65-1220-32
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
欠けたり割れたりしないので安心。
旨味を逃がさず閉じ込める。
材質ステンレス鋼、ツマミ:木材
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
食洗機使用可。
電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール
適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番EA913VM-23B
直径(Φmm)204
質量(g)650
深さ(mm)44
外寸(mm)214
材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
食洗機使用可。
電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール
適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番EA913VM-22B
直径(Φmm)163
質量(g)530
外寸(mm)174
材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
内面特別構造でこびりつきにくい熱伝導のよいステンレス3層鋼フライパン
用途電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質材料の種類/本体:SUS304(0.5mm)+アルミニウム(1.3mm)+SUS430(0.5mm)、その他材料/ハンドル:フェノール樹脂、内面:ステンレス(特殊凸加工)、外面:ステンレス(ミラー仕上げ)
寸法(mm)(約)393×200×81
サイズ(cm)20
本体質量(g)(約)790
生産国中国
表面処理(カラー)ミラー
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
内面特別構造でこびりつきにくい熱伝導のよいステンレス3層鋼フライパン
用途ガス・IHオール熱源対応
材質材料の種類/本体:SUS304(0.5mm)+アルミニウム(1.3mm)+SUS430(0.5mm)、その他材料/ハンドル:フェノール樹脂、内面:ステンレス(特殊凸加工)、外面:ステンレス(ミラー仕上げ)
生産国中国
表面処理(カラー)ミラー
高温調理が得意なステンレス製のフライパン。
特にお肉なら表面をカリッと中はジューシーに美味しく仕上げます。
フィスラーならではのシンプルで美しいデザインと、ステンレス素材の機能を最大限引き出した機能性を備えます。
本体のフチは液垂れもしない気配り設計が施され、底面にはフィスラー独自の「底厚三層カプセル構造」を採用し、熱を全体にムラなく効率よく伝え、高い保温性を実現します。
また、全体が高級感のあるサテン仕上げで施されてるので、ステンレスの目に沿って洗うことで、傷が目立ちにくく、変わらぬ美しさを保ちます。
IHを含む全ての熱源に対応。
ハンドルを含めオールステンレスなのでオーブンでの使用も可能です。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応
材質本体・取っ手:ステンレス鋼、底:アルミニウム/ステンレス鋼、表面仕上(外側/内側):サテン(ヘアライン)
耐熱温度(℃)230
調理中の料理が見えるフライパン用カバー。。調理中の様子が確認しやすいステンレスとガラス製のフライパンカバー。
材質本体:ステンレス、ガラス:全面物理強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂
フライパンで茹でて、そのまま水切りできる。サビに強い18ー8ステンレス
用途パスタや野菜などを茹でるときに 。揚げ物をするときに
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)0.50(8メッシュ)
ガスはもちろん200VのIHクッキングヒーター(電磁調理器)にも使用可能。
熱伝導が良く熱ムラがないステンレス全面5層構造。
ペイパーシール効果により、野菜のもつ水分だけで調理をする無水調理。油無しでお肉を焼く無油調理、全面多層構造の保温力を活かした余熱調理。だからできる、ビタクラフトのヘルシー&省エネクッキング。
10年間の長期保証。
サイズ(cm)27
材質ステンレススチール、アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム、ステンレススチール
適合ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター
容量(L)5.5
構造全面5層構造
表面処理ステンレス全面5層構造
内径×深さ(mm)270×55
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
耐摩耗性に優れた5層コーティングと、熱くなりにくいステンレスハンドル。「バッラリーニ ローマ」。御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ・食洗機使用可能。V字型のステイクールハンドルデザインで、調理中もハンドルが熱くなりにくく快適に調理が行なえます。5年保証。深型タイプのソテーパンは炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。
仕様オーブン/食器洗浄乾燥機使用可
材質アルミニウム、ステンレス
温度(℃)耐熱・耐冷:250
表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)
IH対応。耐摩耗性に優れた5層の「グラニチウムエクストリームコーティング」と、スタイリッシュで熱くなりにくいステンレスハンドル「バッラリーニ トリノ」。御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ使用可能。5年保証。【サイズ目安】。・20cm:少量の炒め物や、朝食やお弁当の準備に便利なサイズです。大きいサイズのフライパンと併せての使用で、効率UPに。・24cm:1~2人用の調理に便利なサイズ。・26cm:3人以上の調理におすすめ。・28cm:4人以上の調理におすすめです。・深型24cmソテーパン:炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。
仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可
材質アルミニウム、ステンレス
温度(℃)耐熱・耐冷:250
表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)
フライパンがゆで鍋に!!
オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼、柄:ABS樹脂
ビタクラフト ソフィア(2)シリーズ。抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コート(高密度3層フッ素樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。IHクッキングヒーター対応。200Vの電気熱源にも使用可能。IH対応。断面ナヴァロン3コートトップコート中間コートプライマー全面2層構造アルミニウムステンレス
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素樹脂加工
全面5層構造「鍋」をプロの方々に。。コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
仕様ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒータ、シーズヒーター使用可
材質本体:ステンレス、アルミ(全面5層構造)蓋、取っ手:ステンレス
質量(g)1000
寸法(cm)44.6×24.5×12.3
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質本体/全面2層クラッド(外側:ステンレス鋼/内側:アルミニウム合金)、取手/天然木
表面処理内面/テフロン(TM)プラチナ加工、外面/サテン仕上げ
底面の厚さ(mm)2.2
ハードコーディング加工。鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。IH対応。
材質SUS430、アルミニウム
表面処理ノンスティックコーティング
板厚(mm)3
材質SUS430(18-0ステンレス)・アルミニウム
表面処理エクリプスコート加工
板厚(mm)2.5
ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこのにぎりやすいハンドルが特長のフライパンです。
用途IH対応
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)365×210×65
質量(g)380
表面処理フッ素樹脂塗膜(内面)、耐熱焼付け塗装(外面)
材質(本体)アルミニウム合金
材質ステンレススチール(貼り底)、フェノール樹脂(取手)
底面の厚さ(mm)2.6
材質(取付金具)アルミニウム合金
耐熱温度(℃)150
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質SUS444
容量(L)0.8
寸法(Φ×mm)内180×H40(底145)
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応
材質18-10ステンレス
材質本体:ステンレス・アルミ2層鋼、ハンドル:18~27cm/耐熱ステンキャスト製、30cm/アルミキャスト(金色)
表面処理3層ハードコートフッ素加工
内径×深さ×板厚(mm)300×85×3.0
1個
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ。オール熱源対応。外面ステンレス鋼+内面アルミニウムの本体2層鋼なので、焦げ付きにくく熱効率や保温性に優れています。
サイズ(cm)14
材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金・・取手/フェノール樹脂
質量(g)277
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×155×55
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質SUS444
容量(L)3.5
寸法(Φ×mm)内300×H60(底240)
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ