12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)465 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)765 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用 アズワン品番64-7754-33
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ステンレスの鍋やストレーナーを合わせたシステマチックな調理セット。煮る・茹でるはもちろんのこと、ストレーナーで水切りもラクにできます。シンプルな造りのオールステンレス製のため、アウトドアシーンでも活躍しそうです。
材質本体:ステンレス綱、はり底:アルミニウム合金・ステンレス綱、フタ:強化ガラス、取っ手・ツマミ:ステンレス綱 寸法(mm)収納時:約270×150×186、ストレーナー:約265×144×158(深さ:141)、深型ソースパン:約265×144×141(深さ:124)、フタ:約150×150×42 容量(mL)約1800 質量(g)収納時:約1020、ストレーナー:約300、深型ソースパン:約480、フタ:約240
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ステンレスの鍋やストレーナーを合わせたシステマチックな調理セット。煮る・茹でるはもちろんのこと、ストレーナーで水切りもラクにできます。シンプルな造りのオールステンレス製のため、アウトドアシーンでも活躍しそうです。
材質本体:ステンレス綱、はり底:アルミニウム合金・ステンレス綱、フタ:強化ガラス、取っ手・ツマミ:ステンレス綱 寸法(mm)収納時:約270×150×233、ソースパン:約265×144×105(深さ:81)、スチーマー:約265×144×97(深さ:79)、ストレーナー:約265×144×158(深さ:141)、深型ソースパン:約265×144×141(深さ:124)、フタ:約150×150×42 容量(mL)ソースパン:約1200、深型ソースパン:約1800 質量(g)収納時:約1630、ソースパン:約400、スチーマー:約210、ストレーナー:約300、深型ソースパン:約480、フタ:約240
1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL ZONDA C17 WO (F+R) カンパ
カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。 多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。
仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、対応スピード:カンパ 10/11s 質量(g)1596 タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
79,980 税込87,978
6日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL ZONDA C17 WO (F+R) シマノ9/10/11s
カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。 多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。
仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、プラズマ電解酸化処理フリーボディー、対応スピード:シマノ 10/11s 質量(g)1596 タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
79,980 税込87,978
6日以内出荷

内面フッ素樹脂加工なので、チーズがくっつきにくくお手入れが簡単です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、スタンド:鉄(クロムめっき)、燃料入れ・トレー:18-8ステンレス鋼、へら:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、フォーク:金属部/ステンレス鋼、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度120度) 容量(L)1.2 質量(g)978 深さ(mm)58 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×180
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷