THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
熱の移動が起こりにくい、ステンレス真空二重まほうびん構造の容器です。 容器の外側は保冷時は結露しにくく、保温時は熱くなりにくくなっています。
材質ステンレス
材質ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装
容量(mL)370
直径(Φmm)85
高さ(mm)105
質量(g)173
底径(Φmm)底外径:630
スタッキング収納できるステンレス単層タンブラー。口当たりがよい縁巻き加工。錆びにくく、衛生的なステンレス鋼。
質量(g)80
寸法(外径×高さ)(mm)88×127
満水容量(mL)500
材質ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装
容量(mL)290
直径(Φmm)80
高さ(mm)95
質量(g)145
底径(Φmm)底外径:610
材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm)
色ホワイト
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
内径(Φcm)(最大)18
普段使いに最適なマグカップ
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き
割れないから安心
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
本体質量(g)200
保冷効力(℃)8以下(1時間)
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
全パーツ食洗機対応
ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
本体質量(g)200
保冷効力(℃)7以下(1時間)
口径(Φcm)7.1
保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
保冷力がスゴイ!魔法瓶構造のタンブラー。
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造だから、保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
表面は上質なステンレスミラー仕上げ。
暑い時期でも冷たいビールを長時間楽しめます。
材質ステンレス鋼
サーモス 真空断熱タンブラーは、ステンレス製の魔法びん構造で保温・保冷性に優れたタンブラーです。ビールやチューハイなどお酒をご自宅で飲むのもおすすめです。2個入りセットです。
用途飲み物の保冷・保温に。
材質ステンレス
容量(mL)約400
質量(g)260
寸法(cm)約径8×15.5
1式(1式)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
こげつきにくく保温性に優れた3層底。中身が見えるガラス蓋。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー
材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)
特性食器洗浄乾燥機使用可
こだわりの一杯を最後のひと口まで"おいしく"。陶器のようなフタ付き真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。蓋付きなので、オフィスでのデスクワークやパソコン作業時も安心!。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。口あたりの優しい飲み口や、手にフィットする形状にもこだわりました。優れた撥水性により汚れがつきにくい。人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質(BPA)を一切使用していません。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー、蓋
材質胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗膜加工)内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)フタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、シリコーンゴムパッキン:シリコーンゴム
内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
用途IH100V専用
材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
ディズニーの可愛いキャラクターのデザインのついたマグカップです。ステンレス製魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。コーヒー、お茶、ソフトドリンクなど様々な用途でご使用いただけます。付属のフタを使用すれば、ホコリを防ぎ、保温・保冷力もアップします。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
質量(kg)0.2
色ホワイトベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×100
保温効力(℃)67以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(1時間)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ディック・ブルーナの可愛いキャラクターのデザインのついたマグカップです。ステンレス製魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。コーヒー、お茶、ソフトドリンクなど様々な用途でご使用いただけます。付属のフタを使用すれば、ホコリを防ぎ、保温・保冷力もアップします。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×100
保温効力(℃)67以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(1時間)
関連キーワード