商品豆知識
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様芯金なしタイプ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453
材質SUS304 研磨
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303
表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
ゴムグリップ付きでしっかり握れます。ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。
幅(mm)88
高さ(mm)47
参考使用荷重(kN)0.3
穴径(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0329
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~44
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ベージュ
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色木目調
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ブルー
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ベージュ
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色アイボリー
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色グリーン
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色アイボリー
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ピンク
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ピンク
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色木目調
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色グリーン
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ブルー
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)84
質量(g)130
種類取手・引手
ねじ径M6
グリップ径(Φmm)9
仕上鏡面バフ研磨
取付け方法おねじ
取付穴深さ(mm)17
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握りやすい木柄。
用途うどんや面などをすくいあげるのに。
材質ステンレススチール
アズワン品番64-4075-19
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
内側から施錠することができます
オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途バス、トイレ
アズワン品番64-7754-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)150(15kgf)
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理SUS303/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01141
1個
¥907
税込¥998
当日出荷
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
10cmには引掛け金具が付いてません"
取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-25
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ電解研磨(TMP)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ