足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。
材質18-8ステンレス
仕様目の間隔:15mm
商品タイプアミ
角バットアミの定番普及タイプ。
材質18-8ステンレススチール
網目約17mmピッチ
商品タイプアミ
食材が抜けにくい細目タイプ
材質18-8ステンレススチール
網目約7~8mmピッチ
商品タイプアミ
材質18-8ステンレス
間隔(mm)7~8(網目)
商品タイプアミ
強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm
材質ステンレス鋼(18-8)
網目約11mmピッチ
商品タイプアミ
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
とんかつ・天ぷら等の揚げ物料理の盛り付けに演出効果抜群です。
アミを皿に置き、その上にとんかつ(フライなど)をのせます。そうすることにより、キャベツなど野菜類の水分が染み込まずいつまでもカリカリなとんかつがおいしく頂けます。
材質18-8ステンレス
用途調理に 。
材質(本体)18-8ステンレス鋼
商品タイプアミ
材質18-8ステンレス
商品タイプアミ
網に金具を取り付けたことにより、重みのある食材もぶれることなく、油切りも可能になりました。網目も細かく、あくとりも可能になりました。
材質本体/18-0ステンレス、網/18-8ステンレス
全長(mm)240
直径(Φmm)あくとり部:80
質量(g)58
網目あくとり:40(メッシュ)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
特別な調理を簡単に楽しみたい方へ向けたTWIN Specials(ツインスペシャルズ)シリーズ。多彩なバリエーションと使いやすいデザインで、調理の幅を広げるツヴィリングの新しいスタイルのクックウェアシリーズです。スチーマー&スモーカーセットは蓋に高さがあるので、煙が対流しやすく、スモーク料理に最適なカタチ。鍋底はカプセル構造のシグマクラシックで蓄熱性が高く、じっくり食材をスモークできます。また蒸し網を利用したスチーム調理や卓上で愉しむ鍋料理にも最適な多機能クックウェアです。SIGMA Classic(底厚三層構造 シグマクラシック):鍋底のアルミニウムコアの働きにより優れた熱伝導と蓄熱性で、一度温度が上がれば弱火で調理できる経済的な構造。表面加工:マットな質感のサテンフィニッシュ。IH対応。
材質本体:18-10ステンレス、底部:18-0ステンレス・アルミニウム
容量(L)4
付属品油切り網、ウッドチップカバー
幅(mm)386(取って含む)
質量(kg)3.5
内径×深さ(mm)280×85
底径(Φmm)212
TKG品番9-0774-0301
TKG品番(2017)6-6033-3701
食器洗浄機家庭用
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード