30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
549 税込604
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

組バット専用フタですが、裏面を使えばトレーとしても利用出来ます。
材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプフタ
1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

採血用品をちょうどよく収納できる0号サイズ。
材質ステンレス(SUS304) サイズ0号 内寸法(mm)180×120×50 松吉医科器械コード03-3120-00
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

採血用品をちょうどよく収納できる0号サイズ。
材質ステンレス(SUS304) サイズ0号 内寸法(mm)180×120×50 松吉医科器械コード03-3105-00
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷


1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。
用途保管容器用の蓋に 材質ステンレス 商品タイプバット
1枚
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,070 税込3,377
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ。柔軟な1層チューブを使用しております。JIS10Kフランジ付きです。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用 材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装) フランジJIS10K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

消防危第20号/第59号型式評定品です。
用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ 適合流体油(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10KF
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウルシヤマ金属工業深型組バット
材質ステンレス(SUS304)
1個
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防火ダンパーの漏煙試験合格[第14A0189号]、作動試験合格[第14A0190号]
材質本体:ステンレス(SUS304)t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304)t=1.5mm シルバー 仕上焼付塗装
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火ダンパーの漏煙試験合格[第14A0189号]、作動試験合格[第14A0190号]
材質(本体)ステンレス(SUS304)t=0.5mm シルバー 仕上焼付塗装
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防法の技術基準に適合した性能評定品であり、特殊ベローズを使用しているため、優れた耐圧性を有しています。
用途液体危険物タンク廻りの液体危険物を貯蔵するタンク配管の地盤沈下対策 材質(表示板)SUS304 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(フランジカラー)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 各種認証消防法危第20号型式評定品 関連資料(0.13MB)
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15420号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状ソケット 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)63.4 寸法T7/16-20UNF 寸法D(Φmm)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 寸法E(mm)13.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)18.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 寸法D(Φmm)16.6 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)