釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。
材質セラミック
釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。
材質セラミック
質量(kg)0.725
直径(Φcm)13
高さ(cm)12.5
適合鉢4号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)13×12.5
釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。
材質セラミック
質量(kg)1.345
直径(Φcm)16
高さ(cm)17
適合鉢5号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)16×17
水分が残りやわらかく焼き上る。直火・オーブンでの加熱が可能です。スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。加熱後30分位の保温効果があります。セラミック素材ですのでナイフ、フォークを使用しても、金属タワシで洗ってもキズはつきません。遠赤効果で短時間で素材の中まで熱が到達します。だから素材のおいしさがそのまま生きてきます。空吹きができるので、蒸し物、サザエのつぼ焼きもできます。
材質セラミック遠石陶器
「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。
材質(本体)高耐熱セラミック
適合レンジ:○、IH(100V、200V)
耐熱温度(℃)500
材質(フタ)硬質陶器
容量(mL)(適正内鍋)125~200
材質外鍋・内鍋:耐熱セラミック、蓋:陶器
寸法(mm)(外鍋)160×163
高さ(mm)(外鍋)120
内形寸法(mm)(鍋)122×124
内高(mm)45
最大容量(mL)外鍋:550、内鍋:300
EBM品番406200
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
現代の生活に落とし込んだ新しいIH土鍋。吸水率が0.5%以下のため、カビの心配がなく料理の臭いも移りにくい。
ガスレンジ、電子レンジ、家庭用オーブン、ハロゲンヒーター対応。
用途卓上鍋、お鍋、調理用品。新生活や買い替えに。
材質本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器
色アイボリー
容量(L)(鍋)1.1
号数6.5号
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード