ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2833
形状ストリート
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)150
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2862
形状クロス
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)220
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2847
形状ストリート
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)60
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848
形状クロス
全長(mm)58.5
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)160
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)58.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
キズつけにくいすべり止め付
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度230度)
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-1352
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)42
寸法C(mm)52.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2830
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)170
寸法A(mm)38
寸法B(mm)51
寸法C(mm)67.0
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個
左右区別左右兼用
1セット
¥599
税込¥659
23日以内出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け
木口距離(mm)28
取付木ネジ取付
調整機能長穴による高さ調整 ±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様スライドオンシステム
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄
仕様スナップイン/ねじ止め
付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
フックがジャマにならない折タタミ式です。
用途取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。使う時はフック部分を下げて下さい。
材質亜鉛合金
取付ビス皿タッピング3×20
30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
用途クローゼット
取付側板にネジ止め
調整機能ネジ穴1個付
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉
材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮
付属品ビス6本
石こうボードにがっちりネジ止めできるフックです。
ピン止め、針止めより強く取り付く特殊ネジを採用。
細ネジ使用(2mm)で、はずしたあとも小さな跡しか残りません。
用途下地が石こうボード、合板、新建材等である場所に取り付けて下さい。
安全荷重(kg)6
取付けカンタン!
外カギ、内カギ付室内錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス8本・ストライク・鍵3本
適合COW
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)25~40
ビスピッチ(mm)(フロント)42
バックセット(mm)60
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
取付けカンタン!
内カギ付表示錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア
付属品ビス8本・ストライク
適合GIKEN
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)26~42
ビスピッチ(mm)(フロント)42
バックセット(mm)60
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取付けカンタン!
内カギ付表示錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×22.5
ビスピッチ(mm)(フロント)42
適合扉厚(mm)29~45
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ビス8本・ストライク
適合GIKEN
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
U字形種類ストレート
グリップ径(Φmm)6
ピッチP(mm)64.3
高さ(mm)26
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付穴深さ(mm)9
取付け方法ワンタッチ取付
長さL(mm)80
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金
高さ(mm)26
種類面付ハンドル
長さL(mm)55
グリップ径(Φmm)6
仕上マットクロムめっき
取付け方法ワンタッチ取付
ピッチP(mm)39.3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
取付けカンタン!
内カギ付室内錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス8本・ストライク
適合GIKEN
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)26~45
ビスピッチ(mm)(フロント)42
バックセット(mm)60
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上シルバー色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
寸法L(mm)115
寸法D(Φmm)15
寸法W(mm)15
寸法P(mm)100
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)7.5
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01070
1個
¥732
税込¥805
当日出荷
シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
用途ドア、家具用の取手として。
トラスコ品番473-5872
材質亜鉛合金
幅(mm)150
色ブラック
高さ(mm)31
穴径(Φmm)9
奥行(mm)16
寸法P(mm)127
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)425
材質(キャップ)ABS樹脂
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01987
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。ネジ穴3個、
用途クローゼット
取付側板にネジ止め
調整機能ネジ穴3個付
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様32mmシステム穴に対応
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
色ブラック
材質(本体)亜鉛合金
耐荷重(N/ペア)199
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金
高さ(mm)26
種類面付ハンドル
長さL(mm)105
グリップ径(Φmm)6
仕上マットクロムめっき
取付け方法ワンタッチ取付
ピッチP(mm)89.3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
グリップ径(Φmm)8.5
ピッチP(mm)140
高さ(mm)39.5
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付け方法ワンタッチ取付
長さL(mm)164.5
種類面付ハンドル
面付形種類アーチ形
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
材質亜鉛合金+エラストマー
耐荷重(kg)15(2個使用時)
適合板厚奥行250mm以下
対応板厚(mm)2~21
付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
棚下にネジ止めするタイプの30×15の楕円ワードローブレールブラケット、
用途クローゼット
取付棚下にネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様M6×28mmネジ付
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)125
寸法L(mm)136
寸法D(Φmm)16
寸法W(mm)16
寸法P(mm)120
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)8
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01068
1個
¥1,078
税込¥1,186
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
寸法L(mm)83
寸法D(Φmm)15
寸法W(mm)15
寸法P(mm)68
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)7.5
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01071
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。
止め金具の組替えによる左右兼用型です。
キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けは表からねじ止めできます。
ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器
材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂
質量(g)330
寸法L(mm)270
寸法P(mm)220
寸法H1(mm)53.4
寸法H2(mm)33.4
標準色ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン
表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装
タキゲンコード01233
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ