折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
ハンドル高さ(mm)820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

荷崩れ防止リール 台車用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用
トラスコ品番828-5076
材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス
質量(g)880
タイプ屋外使用可
ベルト幅(mm)30
使用温度範囲(℃)-10~50
ベルト長さ(m)3.7
ベルト色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)
端末仕様クロスフック
材質(ベルト)ナイロン(黒)
ベルト厚(mm)0.5
マグネットネオジム磁石2個付
適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド
材質(車輪)グレーゴム
タイプ折りたたみ
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
キャスター金具スチール
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)230
全長(mm)955
質量(kg)1.285
材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)319.2
耐荷重(kg)20
荷台寸法(mm)319.2×230
収納時寸法(mm)435×85×235
タイヤサイズ75mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター。騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)120
キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個
ハンドル高さ(mm)775
キャスター金具スチール
特性微音、騒音対策、滑り止め
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に
材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-0~40
取付寸法(mm)100~150(背板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175
材質(ベルト)PP
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番855-6972
寸法(mm)(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ノン・マーキング車輪で床が汚れにくくなっています。ハンドルは折りたたみ式で省スペース収納。積載面にはゴムマットを敷いて荷崩れを防止。
種別折りたたみ式
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
特性滑り止め
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)TPR/PP
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)795
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、静音、自立機能
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプ折りたたみ
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1台
¥66,700
税込¥73,370
当日出荷
1台
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ステンレスバケット
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:205
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:75
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:220~295
変速ギヤ選択
1台
¥889,800
税込¥978,780
8日以内出荷
ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ステンレスバケット
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:200
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:725、荷台:220~295、削除
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:75
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:220~295
変速ギヤ選択
1台
¥829,800
税込¥912,780
8日以内出荷
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)天然ゴム
タイプ静音タイプ
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)約1
主な用途すべり止め
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)約5
材質ポリエステル
色(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50
質量(g)約640
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。ミニハンディータイプの為使いやすくなっています。
寸法(mm)約33×50×80/個
質量(g)約120/個
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。
DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
ブレーキ種類フットブレーキ
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
自転車リアキャリア(自転車の荷台)
用途キャリア(一般車用)
適合ホイールサイズ(inch)20
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)約155×65×40
質量(g)約334g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65
質量(g)155
1個(140g)
¥599
税込¥659
当日出荷
優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。
パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。
超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。
表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。
車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。
材質ポリエステル
色シルバー
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110
特性スタッキング可
取扱説明書(0.8MB)
材質(荷台)樹脂
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ