16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 取付ネジ径6mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メインからサブまで準備だけで調理OK。かんたんダイヤル設定。便利な予約機能。調理後は自動で保温。多彩なレシピ付。4号炊き
材質本体・軽量カップ・しゃもじ・おたま:ポリプロピレン、内がま:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工) 容量(L)2.5 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×250 最高圧力(kPa)50
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途壊れたつまみの交換に! 材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃) タイプGタイプ アズワン品番64-4071-62
1個
399 税込439
当日出荷

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g)7 取付ネジ径6mm 寸法(外径×高さ)(mm)36×24
1個
109 税込120
当日出荷

材質本体:ABS樹脂、取手:ナイロン、鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(mm)170×155×165 レッド 質量(g)570
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
7,490 税込8,239
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル
引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]] つきのクランクハンドル。 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2 [[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7) [[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11) カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4 末尾記号なし----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
1個
8,890 税込9,779
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
つや消し黒 材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金 付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ABS樹脂、ミニ鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(mm)145×140×130 レッド 質量(g)370
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

2つの料理が同時にできるとっても欲張りなグリルパン。カレーなら甘口、辛口が同時にできお好みの味を楽しめます。天ぷらなら1番揚げ、2番揚げができるからパリッとおいしく油も長持ち。そのほか、鍋物から炒め物まで幅広く便利に使えます
材質本体/ポリプロピレン、内鍋/アルミ鋳造フッ素仕上げ、蓋/強化ガラス 質量(g)2250 内径(Φmm)235 電源(V)100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.4 深さ(mm)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×150 アズワン品番64-3219-38 満水容量(L)2.3
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷