おろし方で2つの食感が楽しめる
持ちやすい独自のハンドル形状
ボウルの縁に固定できる溝付き
そのままおろせる容器付き
便利な水切り付き
用途大根や山芋等のすりおろしに
材質本体:ポリプロピレン/容器:AS樹脂/水切りざる:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼/すべり止め:ゴム
付属品PC容器・水切りPCざる
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。
シャープなエッジでおろしやすい。
蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。特殊加工のステンレス刃でおろしが超軽い。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅98×奥行65×高さ30
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
薬味おろしが超軽い。
鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
全長(mm)98
色ナチュラル
質量(g)30
寸法(幅W×高さH)(mm)65×30
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC
材質活栓・キャップ:PP
目盛有
材質(アダプター)HDPE
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)
目盛有
口内径(Φmm)89
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ158×275
容量(L)4.9
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
アズワン品番1-6716-04
着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
1個
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ152×240
容量(L)4.0
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
アズワン品番1-6716-14
着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質本体/ポリエチレン ストッパー/ステンレス鋼
寸法(mm)301×449×545
質量(g)1710
1セット(8個)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質ポリエチレン
寸法(mm)305×438×78
質量(g)312
1セット(8個)
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
・業務用に最適!堅牢で実用的になペール。・ステンレス製のストッパーで蓋をしっかりロック。・便利なポリ袋止め付き
材質本体/ポリエチレン ストッパー/ステンレス鋼
寸法(mm)338×503×604
質量(g)2495
1セット(6個)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。
容量(mL)177
材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス
付属品内容識別シール
機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構
底形状角
高さ外寸(mm)110
底寸法(mm)55
プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。
本格調理シリーズプログレード。
切れ味のよい刃で目詰まりしにくく食材の味や風味が失われません。
おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせます。
滑り止め付容器としっかり握れるハンドルで安定した調理ができます。
縦おろしでは粗い、円おろしで細かいおろしが楽しめます。
粗いおろしはみぞれ鍋など、細かいおろしは焼き魚、天ぷら等にぴったりです。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼、CBRゴム
寸法(mm)210×110×57
質量(g)151
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(本体)ポリスチレン、(パッキン)シリコン、(留め金)ステンレス
耐熱温度(℃)-18~+70
冷蔵庫内にすっきり収納。浸かり具合がひと目でわかる透明容器。
材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)幅170×奥行155×高さ140
質量(g)385
容量(L)1.6
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
お料理にも使え、風味豊か。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
取外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
材質上フタ:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ハンドル:ポリプロピレン・鉄(クロムめっき)、本体:ポリプロピレン・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(三価ブラック)、中フタ・容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、すべり止:エラストマー(耐熱温度50度)、刃部:セラミック樹脂
容量容器:40mL、豆:52g(本体に入る焙煎豆の量)
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×185×170
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
お手軽漬け物容器。
ハンドルを回して加圧する卓上タイプの漬け物器。
蓋は開閉がラクなワンタッチロック式。
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質容器・蓋:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、バネ:ステンレス鋼
幅(mm)230
高さ(mm)175
奥行(mm)215
容量(L)4
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。パスタを入れるのに最適なトール型でシリアルにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパゲッティ、フェットチーネ、リングイネ、ラザニア、マカロニやシリアルなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.9
寸法(cm)約10×10×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(8.86MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.9
寸法(cm)約13×13×13
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(8.34MB)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1)
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9
寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(9.3MB)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。米、砂糖、小麦粉、プロテイン、スムージーパウダー、キャンディー、コーヒー、スナック、スパゲッティ、ペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様5個セット(S×2、M×2、トール×1)
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)S:1.0、M:1.7、トール:3.1
寸法(cm)(約)S:13×13×13、M:13×13×18、トール:13×13×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(11.26MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。使い勝手のよい1.2Lサイズで、万能に使えます。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、コーヒー、ナッツ、スナック、豆、チョコレート、レーズン、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.2
寸法(cm)約10×10×20
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(7.48MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
たっぷり大容量の簡単漬け物器
冷蔵庫にスッキリ収納ができるフラット形状
フタに収納できる便利なトング付き
用途浅着けに
材質(容器・ロック)AS樹脂、(フタ・トング)ABS樹脂、(押し板)ポリエチレン樹脂、(バネ)18-8ステンレス
寸法(mm)109×228×115
容量(mL)1800
質量(g)555
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応。
バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケースです。
パーツはすべて分解して洗えます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン
寸法(mm)約147×92×H50
容量(mL)約400(ふた使用時)
レンジ可
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1個(1個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
二人分ぐらいの漬物に最適まサイズ
スプリング付き押板が蓋と一体化
用途浅着けに
材質(本体容器)AS樹脂、(押板・フタ裏パーツ)ポリプロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス
寸法(mm)Φ100×120
容量(mL)1000
質量(g)145
耐熱温度(℃)本体容器:80 押板・蓋裏パーツ:120 蓋・ロック:80
食卓で使える。 ワンタッチで外せるケース付。細かめはやわらか食感・粗めは繊維しっかり。
材質プレート:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 容器:AS樹脂(耐熱温度90℃) おろし部:ステンレス鋼 ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー
質量(g)228
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長300×幅110×高さ60
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質容器・ふた・目皿:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) こし網枠部:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) こし網アミ部:ステンレス鋼
容量(mL)900
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×115
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
きめ細やかでふわふわのミルクが簡単に作れる全自動ミルクフォーマー。
コンパクトな電動式で、泡立てから温めまで全自動。
スチームを使用しないので、薄くならずしっかりした泡が泡が長持ち。
豆乳やアーモンドミルクもふわふわに。
静音設計なので、音も静かで使う時間帯も選びません。
簡単にパーツを外して洗いやすいステンレス容器。
コーヒーはもちろん、抹茶やココアなどとあわせてふわふわの抹茶ミルク、ミルクココアも。
おしゃれなカフェタイムが自宅で手軽に。
セット内容本体、ステンレスマグ、フタ、泡立て用アタッチメント、ミックス用アタッチメント、取扱説明書
材質プラスチック、ステンレス
寸法(mm)100×160×H200
色ブラック
容量(mL)泡立て:200、ミックス:400
コード長さ(cm)75
1台(1台)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ