54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304) アイボリー タキゲンコード12417
1個
855 税込941
当日出荷

材質(本体)ABS、(スタンド)ステンレス 高さ(mm)45 短辺(mm)280 長辺(mm)304 関連部品JA801,JA277,JA317
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汁物をつくったり盛り付けに。
材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 質量(g)49.9 寸法(cm)約9.1×7.2×29.3
1個
499 税込549
6日以内出荷

焼き物や炒め物に。
材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 質量(g)45.4 外形寸法(cm)約7.6×4.5×30
1個
499 税込549
6日以内出荷

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:PE 材質(本体)SCS14 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと) 材質(アクチュエータ)ADC12 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 給気口アクチュエータ:Rc1/8 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7 材質(ナット)グランド: SUS303 材質(エンドキャップ)SUS316 バルブ種類ボールバルブ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体)SCS13 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~180(不凍) 材質(アクチュエータ)A6063 T5他 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)六角:SUS304J3 材質(ナット)グランド:SUS304 材質(エンドキャップ)SCS13 バルブ種類ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

心地良いしなりで、くずさず返せます。
材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 外形寸法(cm)約21.2×6.4×5.1
1個
418 税込460
6日以内出荷

焼き物や炒め物に。
材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 外形寸法(cm)約8.2×5.8×28.4
1個
489 税込538
7日以内出荷

くずさず返せる。
材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 質量(g)59 寸法(cm)約7.3×5.4×30.4
1個
519 税込571
6日以内出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 材質(羽根)ポリアミド(PA)
1個
特価
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE 表面抵抗値(Ω)10^10
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントカバー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)コンセントカバー
エコ商品
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 材質PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」 WAKI 動画あり
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど 適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴 材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス 寸法(mm)【ピン】1×20 取付【ピース】8×H5.9(mm) 耐荷重(kg)2 適合板厚(mm)~3 キャップ9×H6(mm) 入数4
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)子供用スプーン
豊富なカラーバリエーション
用途子供用のスプーン 材質ハンドル部:メラミン樹脂/皿部:ステンレス 耐熱温度(℃)120 食器の種類子供用食器
1本
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)子供用フォーク
豊富なカラーバリエーション
用途子供用のフォーク 材質ハンドル部:メラミン樹脂/皿部:ステンレス 長さ(mm)138 耐熱温度(℃)120 食器洗浄機 食器の種類子供用食器
1本
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質樹脂部:フェノール樹脂、ネジ:ステンレス鋼 付属品ねじ(長さ14、直径4.8、皿頭直径10)mm
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく曲がって返しやすいナイロン製です。ナイロン製でフッ素加工のホットプレートやフライパンをキズ付けにくいです。
材質(ハンドル)ポリプロピレン、(皿部)66ナイロン、(金属部)ステンレス鋼 幅W×全長(mm)150×287
1個
459 税込505
当日出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質皿部:ナイロン、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼 グレー 質量(g)60
1個
499 税込549
翌々日出荷

アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本) 材質ステンレス(SUS430)、樹脂 形状丸型 幅(mm)22.5 全長(mm)111 ホワイト ねじピッチ(mm)84 取付穴径(Φmm)6 アズワン品番65-2288-31
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 種類ハンドル 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく曲がって返しやすいナイロン製です。ナイロン製でフッ素加工のホットプレートやフライパンをキズ付けにくいです。
材質(ハンドル)ポリプロピレン、(皿部)66ナイロン、(金属部)ステンレス鋼 幅W×全長(mm)73×305
1個
439 税込483
7日以内出荷

鍋やフライパンを傷つけにくいナイロン製。日本製
材質柄部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、金属部:ステンレス鋼、皿部:66ナイロン(耐熱温度180℃) アズワン品番64-4073-70
1個
268 税込295
翌日出荷

鍋やフライパンを傷つけにくいナイロン製。日本製
用途スープなどに 材質柄部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、金属部:ステンレス鋼、皿部:66ナイロン(耐熱温度180℃) アズワン品番64-4073-68
1個
249 税込274
翌日出荷

材質皿部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼 質量(g)62 材質(柄部)ポリプロピレン 全長×幅W(mm)290×85
1個
449 税込494
翌々日出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷

材質皿部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼 質量(g)54 材質(柄部)ポリプロピレン 全長×幅W(mm)295×80
1個
339 税込373
翌々日出荷

材質皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン、金属部:ステンレス鋼 寸法(mm)85×全長285 ホワイト 質量(g)50
1個
279 税込307
当日出荷

材質皿部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼 質量(g)50 材質(柄部)ポリプロピレン 全長×幅W(mm)290×90
1個
339 税込373
翌々日出荷

鍋やフライパンを傷つけにくいナイロン製。日本製
材質柄部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、金属部:ステンレス鋼、皿部:66ナイロン(耐熱温度180℃) アズワン品番64-4073-69
1個
249 税込274
翌日出荷

材質皿部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼 質量(g)62 材質(柄部)ポリプロピレン 全長×幅W(mm)325×75
1個
459 税込505
翌々日出荷

焼き物や炒め物に。
材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木 外形寸法(cm)約7.2×3.2×33
1個
599 税込659
6日以内出荷