商品豆知識
形状ホースニップル
種類ホース継手
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質青銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(弁体)合成ゴム
材質(本体)CAC
質量(kg)0.8
種類吸排気弁
形式吸排気弁
寸法A(mm)107
最高温度(℃)80
寸法B(mm)56
接続JIS R
適合流体水道水
適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下
材質(フロート)合成樹脂
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。
用途散水用
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
直射のみ。バフ磨き。
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
形状カップリング
圧力(MPa)1.6
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質青銅
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Gねじ×Rねじです。
フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質青銅
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質青銅
全長(mm)54
呼び13
アズワン品番64-7849-52
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
材質青銅
寸法(mm)31×31
呼び13
アズワン品番64-2208-36
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
材質青銅
全長(mm)54
呼び13
アズワン品番64-7849-53
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm)
材質(本体)CAC406
種類チューブ継手付
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い)
弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。
新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品チューブ継手・ホースバンド・シリコンチューブ(500mm)
材質(本体)CAC406
使用流体温水・水
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体温水・水
端接続JIS Rねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.5以下
材質(フロート)合成樹脂
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
関連キーワード