551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(14個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(58個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(68個)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 形状全ねじ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
300 税込330
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(20個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 材質ステンレス
1パック(52個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
200 税込220
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(70個)ほか
特価
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(75個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,330 税込1,463
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質ステンレス 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1パック(7個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 材質SUS304CUN 表面処理パシペート
1本
91 税込100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
500 税込550
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(70個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別全ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
200 税込220
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン 取付穴六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
5,072 税込5,579
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
359 税込395
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(11個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別全ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
300 税込330
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(25個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別全ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
400 税込440
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 長さ(mm)10 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1パック(4個)
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)