カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 六角穴付ボルト(13)
    • 小ねじ(7)
    • 六角ボルト(4)
絞り込み
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(3)
  • M2.5(2)
  • M2.6(3)
  • M3(8)
  • M4(7)
  • M5(29)
  • M6(4)
長さ(mm)
  • 6
  • 5(130)
  • 8(63)
  • 10(93)
  • 12(64)
  • 14(15)
  • 15(48)
  • 16(41)
  • 18(21)
  • 20(2,919)
  • 22(17)
  • 25(66)
  • 30(74)
  • 35(53)
  • 40(47)
  • 45(55)
  • 50(56)
  • 55(24)
  • 60(21)
  • 75(13)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(16)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(5)
  • SUSXM7(5)
  • 樹脂すべて(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(21)
  • SCM435(12)
  • SCM440(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • クロメート(2)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(4)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(24)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
種別
  • 種別全ねじ(16)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(8)
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.8(34)
  • 1(5)
  • 1.25(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(19)
  • エスコ(3)
  • 八幡ねじ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TRUSCO(2)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 20」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    569税込626
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    689税込758
    1パック(270個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

    大阪魂(36件のレビュー)
    799税込879
    1パック(57個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)

    大阪魂(6件のレビュー)
    539税込593
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコ

    M5 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-506長さ(mm)6ねじ径M5表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO

    六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(20本)
    当日出荷
    ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,319税込9,151
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)先端形状平先穴の形状六角穴
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    299税込329
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    700税込770
    1パック(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1パック(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    400税込440
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    267税込294
    1パック(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)

    八幡ねじ
    500税込550
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    600税込660
    1パック(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO

    ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    289税込318
    1袋(20本)
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    400税込440
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM440表面処理クローム先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    467税込514
    1パック(20本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)

    大阪魂
    299税込329
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クローム先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • SUS レイカンチョウBT® 大阪魂

    SUS レイカンチョウBT®;

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)

    八幡ねじ
    334税込367
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロHS(アンスコ(トガリ90゜ 大阪魂

    ユニクロHS(アンスコ(トガリ90゜

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ
  • T25ステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂

    T25ステン TRXタンパー(トラスコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
    長さ(mm)6寸法k(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)

    大阪魂
    269税込296
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状平先穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    679税込747
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    979税込1,077
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き低頭ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)

    大阪魂
    279税込307
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

    大阪魂
    37,980税込41,778
    1箱(30個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径