30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 トラスコ品番107-3389 全長(mm)358 質量(g)800 消費電力(W)13 電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 電球の種類コンパクト形蛍光灯
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V)AC100 消費電力(W)15 コード長さ(m)8 寸法(mm)335×54×49 質量(kg)1.06 蛍光管FPL-13EX-N 13ツイン管 点灯方式インバータ トラスコ品番253-0589 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 防水性屋内型 電球の種類コンパクト形蛍光灯
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 電球の種類コンパクト 蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 ホワイト 定格寿命(時間)6000 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)80 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 32形
エコ商品
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 種別32形 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 消費電力(W)32 口金GX24q-3 本体質量(g)約68 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 Ra80 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45 電球の種類コンパクト蛍光灯 調光の可否なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル 径(Φmm)【ガラス管】12.5 定格寿命(時間)10000 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状トリプル 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形
エコ商品
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 電球の種類コンパクト蛍光灯 種別42形 口金GX24q-4 消費電力(W)42 本体質量(g)約81 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 定格寿命(時間)10000 ガラス色ホワイト Ra80 調光の可否なし 全光束(Lm)3200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)112.5/128.5 形状トリプル 質量(g)82 口金GX24q-3 定格消費電力(W)24 全光束(Lm)1800 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
23,980 税込26,378
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状ダブル 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)860 形状シングル 質量(g)368 口金GY10q-8 定格消費電力(W)96 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)22 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100 形状パラレル 質量(g)65 口金GX10q-1 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)550 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 昼白色 使用温度範囲(℃)-25~50 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 保証期間3年 光源色昼白色 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)98/114 形状トリプル 質量(g)74 口金GX24q-2 定格消費電力(W)16 全光束(Lm)1200 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
23,980 税込26,378
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319 形状パラレル 質量(g)256 口金GY10q-7 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)4350 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)116 形状パラレル 質量(g)72 口金GX10q-2 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)850 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
20,980 税込23,078
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319 形状パラレル 質量(g)256 口金GY10q-7 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)4350 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129 形状パラレル 質量(g)78 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1100 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143 形状パラレル 質量(g)83 口金GX10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129 形状パラレル 質量(g)78 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1030 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
消費電力(W)27 電球の種類コンパクト蛍光灯 仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5 トラスコ品番459-1291 質量(kg)3 電源(V)100 保護構造IP66 明るさ(Lm)1550
1本
149,800 税込164,780
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)244 形状パラレル 質量(g)190 口金GX10q-6 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2900 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3500 光色温白色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(50本)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100 形状パラレル 質量(g)65 口金GX10q-1 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)550 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319 形状パラレル 質量(g)256 口金GY10q-7 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)4350 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3500 光色温白色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(20本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143 形状パラレル 質量(g)83 口金GX10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1480 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷