穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。
配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。
鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。
腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。
防水・防食・補修ライニングに。
色濃灰色
特性防水、防食
配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1
比重(硬化後)2.3
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)45
危険物の類別指定可燃物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
水の中でも硬化します。
耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。
約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
トラスコ品番469-5291
色淡青白色
質量(g)54
可使時間(分)3
危険物の類別非危険物
硬化時間(25℃)15分
1セット(6個)
¥869
税込¥956
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。
スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。
鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
色濃灰色
特性耐油、耐薬品
硬化時間4時間/25℃
成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ
配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2
比重(硬化後)2.3
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)7~8
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(500g)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色灰
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
1個(1000g)
¥22,980
税込¥25,278
80日以内出荷
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)120
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)120
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
欠品中
色ダークグレー
硬化時間(時間)3
完全硬化時間6時間
エスコ品番EA934WC-3
耐圧(MPa)52
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)15
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:33
曲げ強度(MPa)40
硬度(ショア D)82
比重(g/cm3)1.7
1個
¥9,840
税込¥10,824
当日出荷
亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。硬化後は非常に硬質な硬化物となりますので、衝撃や摩擦に対して優れています。へこみ箇所などの厚盛り補修に最適です。
用途亜鉛めっき面の凸部の形成補修。鉄鋼材の溶接箇所などの肉盛り補修。耐衝撃性が求められる箇所への長期防錆補修。金属の欠損・破損箇所の補修。金属面の深いキズの補修。鉄鋼材の長期防錆に。
セット内容主剤、硬化剤
材質主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
2018年トラスコ掲載ページ3 1167
1個(500g)
¥9,198
税込¥10,118
60日以内出荷
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。
接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
色ナチュラルグレー
材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)
硬度ショアーD85
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
耐熱温度(℃)-40~200
密度1.9g/cc
弾性係数6×105PSI
品質保持期間3年(未開封)
絶縁性能400Volts/mil0.125in
こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
色アルミ
硬化時間(時間)16
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-10
耐圧(MPa)43
耐熱温度(℃)-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)14
外観半液体(アルミ入り)
粘度(mPa・s)200000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
混合比樹脂:硬化剤=100:14
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)26
硬度(ショア D)79
比重(g/cm3)1.45
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
色ナチュラルホワイト
硬化時間(分)15
仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済
成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂
硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)
有効期限(年)未使用時1(棚保存)
適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
耐熱温度(℃)260(連続使用)
密度(g/cm3)1.9
剪断強度(kg/cm2)52
誘電耐力400vols/mil@0.125m
引張強度(N/cm2)435
耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)
圧縮強度(N/cm2)1.265
危険物の類別非危険物
1本(56g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特性耐熱
エスコ品番EA934DG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥64,900
税込¥71,390
翌々日出荷
パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。
材質エポキシ樹脂
色灰
内容量(g)450(セット )
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)60(25℃)
硬化時間(時間)16(25℃)
危険物の類別非危険物
1セット
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
1セット
¥27,700
税込¥30,470
当日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)2000
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)100
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120
可使時間(分)30
引張強度(MPa)50
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)1,700,000
荷重たわみ温度(℃)100
硬化時間(時間)10(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)ASTM D 1706:85
比重(g/cm3)2.3
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥9,220
税込¥10,142
翌日出荷
高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
仕様液状(アルミ入り)
色灰
使用温度範囲(℃)-80~220
耐圧(MPa)174
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)
可使時間(分)60
引張強度(MPa)51
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)-35.000
荷重たわみ温度(℃)60、108
硬化時間(時間)6(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)83
硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3
比重(g/cm3)1.6
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
色ダークグレー
硬化時間(時間)12
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-6
耐圧(MPa)1050
耐熱温度(℃)-35~280
可使時間(分)30
引張強度(MPa)27
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)1700000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
混合比樹脂:硬化剤=100
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.34
1個
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
色ダークグレー
完全硬化時間6時間
硬化時間(時間)3
エスコ品番EA934WC-3A
耐圧(MPa)70
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)14
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:13
曲げ強度(MPa)21
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.6
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂
色濃灰色
内容量(g)500(セット)
耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)
可使時間(分)45(25℃)
硬化時間(時間)6(25℃)
危険物の類別非危険物
1セット
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。
用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正
セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)
材質エポキシ樹脂
色グレー
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)-40~220
可使時間(分)30
硬化時間(時間)(25℃)3~6
危険物の類別非危険物
耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。
研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。
ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。
電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
用途高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。
トラスコ品番433-3144
色灰色(混合後)
適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)
比重1.7
耐熱温度(℃)250
可使時間(分)25(25℃時)
硬化時間(時間)16(25℃時)
比率【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積)
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉配合パテ 超速硬化
モノタロウ
¥8,198
税込¥9,018
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
マイナス18℃の低温下でも硬化します。
寒冷地や冬季での補修も可能です
とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め
可使時間(分/25℃)3~5
耐熱温度(℃)90
仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状
トラスコ品番454-8574
セット内容主剤+硬化剤 0.45kg
タイプ超速硬化タイプ
耐熱(使用限界)温度(℃)90
塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃
比重1.9
質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1
容量混合比主剤:硬化剤 1:1
危険物の類別非危険物
特性耐寒
関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧
硬化時間1時間/25℃
1セット(450g)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。
ねんど状なので作業が簡単です。
ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。
補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。
用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。
仕様【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス
成分A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%)
セット内容手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250g
色グレー(硬化後)
種類化学反応形接着剤
使用の目安【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。
配合主剤100:硬化剤2
主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%
研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
RoHS指令(10物質対応)対応
オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。
適合可使時間:45分(25℃)
トラスコ品番427-3473
セット内容主剤、硬化剤
材質主成分:エポキシ樹脂
色濃灰色
タイプパテ状(混合後)
硬さ86(ショアーD)
容量(kg)1
引張強度39-49(MPa)
比重1.8
耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200
圧縮強さ(MPa)111-124
曲げ強さ(MPa)73-83
引張せん断接着強さ(MPa)15-18
危険物の類別非危険物
硬化時間6時間(25℃)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
壁・床どちらにも使える仕様です。
プロセレクトキットの補修用パテです。
1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。
トラスコ品番166-6613
質量(kg)10
容量(kg)10
アズワン品番64-5053-34
危険物の類別非危険物
1箱(10袋)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。
材質エポキシ樹脂
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)45
硬化時間(時間)16
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの16倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。
トラスコ品番595-2974
セット内容0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ
材質エポキシ樹脂
タイプパテ状補修剤
容量(kg)0.3
耐熱温度(℃)90
可使時間(分)3~5
硬化時間(時間)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.3kg
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
アルミナセラミックス粉高含有の工業用の補修パテです。
用途錆や腐食、摩耗環境の保護、ブレードやタンクのライニング用途、管板面修繕に。
可使時間(分)30
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
1セット
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
アルミナセラミックス粉高含有の工業用の補修パテです。
用途錆や腐食、摩耗環境の保護、ブレードやタンクのライニング用途、管板面修繕に。
可使時間(分)30
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
1セット
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
アルミナセラミックス粉高含有の工業用の補修パテです。
用途錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成、ブレードのライニング用途に。
可使時間(分)50
主剤(kg)0.9
硬化剤(kg)0.1
硬化時間(時間)15
危険物の類別非危険物
特性錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ