インクを早く吸い取らせるために繊維の表面処理をし、さらに、繊維のすき間を適度に多くした吸取紙です。
寸法(縦×横)(mm)60×227
1冊(16枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
素早く吸収できる、吸水力にすぐれた吸取紙です。
色ピンク
寸法・サイズ(mm)横225×縦60
1箱(20枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
ディスクにマッチする色・形です
吸い取り紙の交換が簡単に出来ます
ブロッティング動作のし易い大きさ・構造です
色グレー
材質ABS樹脂製
寸法(mm)145×65×60
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
厚さ(mm)0.7
吸水度(cm)11
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
採集した標本を挟んで圧力を加え、標本の脱水・乾燥作業に使用します。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)270×410
1セット(10枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
こんなお得な商品も!
紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色茶(未ざらし)
仕様4枚重ね
材質パルプ100%
シリーズキムタオル
シートサイズ(mm)250×330
アズワン品番62-9826-28
1箱(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合1Y-G、1Y-S
色黒
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。ガラス製などの壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます。ずれにくく、濡れても丈夫な長繊維不繊布スパンボンドを使用。ポリエチレン製の裏地は耐薬品性があり実験台に液体を通しません。
材質表/スパンボンド不繊布、裏/ポリエチレン
吸水量(mL)750/m2
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01
材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
型式09-1115-01
寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
印鑑使用後の朱肉拭きとりに。1枚目を引き出すとリレー式に出ます。
シートサイズ(mm)100×60
材質パルプ、バカス
タイプ2枚重
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質再生紙
坪量(g/m2)42
表面エンボス加工
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質パルプ
色ホワイト
シリーズキムワイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用)
寸法(cm)15×20
1組(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型
ノズルの交換がワンタッチで可能
FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180
消費電力70W(24V)
質量(g)(こて部)65
コード長さ(m)1.2
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲350~450℃
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450
消費電力(W)120
こて部消費電力70W(24V)
トラスコ品番400-3772
セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル
質量(kg)3.7
抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下
最大吸込流量(L/min)15
ホース長さ(m)12
温度精度無負荷時リップル温度±5℃
電源(AC100V)50/60Hz
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)160×120×225
リーク電圧(mV)2以下
ステーション出力24V
到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
用途掃除機用紙パック
適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用
RoHS指令(10物質対応)対応
純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
厚さ(mm)0.7
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
吸水度(cm)11
フランスのテーブルデコレーションブランドPAVIO(パビオ)のナプキンです。 プレートに載せるだけで簡単におしゃれなテーブルに変身、会話も弾む華やかなテーブルコーディネートが完成します。
おもてなしや日々の暮らしでは、気軽に使える紙ナプキンが便利です。
ゲストも気兼ねなく口を拭いたりできますし、ラッピングアイテムとしても活躍します。
布と紙の2つの素材の良いところを持ち合わせた厚手の不織布なので、水分を吸い取りやすく濡れても破れにくくて丈夫です。
適度な厚みと重さで、ナプキンリングに通しても形をキープできます。
40×40cmサイズ。
材質不織布
入数(枚)20
寸法(cm)40×40
つやがあり刷り映えします!木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。スーパーブラックは、従来の版画インキと比べてつやがあり、刷り映えします。インキ自体もきめ細かく、硬ネリなので版に対してのびがよいです。刷紙の吸い取りも非常によいです。
仕様スーパーブラック中性
1個(800cc)
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m
アズワン品番65-2114-50
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
色白
表面無地
インキの吸いのよい特スキ和紙。縦刷り、横刷り、両面刷り対応!
カレンダーが印刷された刷紙です。版画版のたて刷、よこ刷が表裏に刷れます。
裏表どちらで刷ってもインキの吸い取りが良く、作品が映えます。
内容版画・彫刻刀
科目図工
インキの吸いのよい特スキ和紙。縦刷り、横刷り、両面刷り対応!
カレンダーが印刷された刷紙です。版画版のたて刷、よこ刷が表裏に刷れます。
裏表どちらで刷ってもインキの吸い取りが良く、作品が映えます。
科目図工
自然な白で、落ち着きのある刷り上がりになります。非常に吸い取りがよく、インキがきれいにのります。特厚紙なので紙に腰があり、裏貼りなしでも展示できます。
表面の吸水紙で液状の食べこぼしを吸い取り床にこぼれにくくなってます。
材質紙、PEラミネート
間口W×奥行D(mm)600×1000
商品番号SEPD101
コード5-1219-1101、6-1332-1101、7-1394-1101、8-1432-1201、9-1488-1201
アズワン品番62-6630-43
1ケース(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド)
寸法(mm)ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330
タイプモップ自動水流制御
容量(L)紙パック:3
対応Amazon Alexa/Google Home
フィルター高性能フィルターH11
機能マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ
最大消費電力(W)(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650
吸引能力吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Pa
バッテリー容量(mAh)2600(継ぎ足し充電 対応)
水圧3段階調整
無線規格IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用)
アプリケーションリアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応
水タンク容量(mL)300
入力電圧100V-120V AC、50/60Hz
標準ノイズ(dB)52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準)
ダストボックス容量(mL)300
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
フランスのテーブルデコレーションブランドPAVIO(パビオ)のロールナプキンです。 簡単におしゃれなテーブルに変身、会話も弾む華やかなテーブルコーディネートが完成します。
おもてなしや日々の暮らしでは、気軽に使える紙ナプキンが便利です。
本商品は切り取り式のタイプです。切れ目が入っているので簡単にカットしてお使いいただけます。
布と紙の2つの素材の良いところを持ち合わせた厚手の不織布なので、水分を吸い取りやすく濡れても破れにくくて丈夫です。
材質不織布
フランスのテーブルデコレーションブランドPAVIO(パビオ)のロールナプキンです。 簡単におしゃれなテーブルに変身、会話も弾む華やかなテーブルコーディネートが完成します。
おもてなしや日々の暮らしでは、気軽に使える紙ナプキンが便利です。
本商品は切れ込みが入ってないタイプです。
お好きなサイズにカットしてご利用ください。
布と紙の2つの素材の良いところを持ち合わせた厚手の不織布なので、水分を吸い取りやすく濡れても破れにくくて丈夫です。
材質不織布
寸法(cm)40×600
フランスのテーブルデコレーションブランドPAVIO(パビオ)のナプキンです。 プレートに載せるだけで簡単におしゃれなテーブルに変身、会話も弾む華やかなテーブルコーディネートが完成します。
おもてなしや日々の暮らしでは、気軽に使える紙ナプキンが便利です。
ゲストも気兼ねなく口を拭いたりできますし、ラッピングアイテムとしても活躍します。
布と紙の2つの素材の良いところを持ち合わせた厚手の不織布なので、水分を吸い取りやすく濡れても破れにくくて丈夫です。
適度な厚みと重さで、ナプキンリングに通しても形をキープできます。
材質不織布
入数(枚)20
寸法(cm)25×25
フランスのテーブルデコレーションブランドPAVIO(パビオ)のテーブルクロスです。
簡単におしゃれなテーブルに変身、会話も弾む華やかなテーブルコーディネートが完成します。
おもてなしや日々の暮らしでは、気軽に使える紙ナプキンが便利です。
布と紙の2つの素材の良いところを持ち合わせた厚手の不織布なので、水分を吸い取りやすく濡れても破れにくくて丈夫です。
発色の良い華やかなグラフィックはシルバーとゴールドの2色です。
上質で品の良さが感じられるデザイン。モダンなテーブルに合わせてシックに演出したり、和のしつらえにも似合います。
クリスマスやお正月などハレの日に使いたいナプキンです。
材質不織布
入数(枚)10
寸法(cm)30×40
質量(g)8
1セット(40枚)
¥9,698
税込¥10,668
60日以内出荷
関連キーワード