8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります 水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。 乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。 乾けば水に強い耐久性があります。 食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。 便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途木工作品・什器・額縁など 乾燥時間(分)約120 塗り重ね可能時間(分)約240 危険物の類別非危険物 塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
1本(45mL)
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.00015L 危険物の性状非水溶性
1本(10g)
特価
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 塗り面積(m2)0.8 主成分油性うるし 希釈剤カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(10g)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(100cc)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。 使用場所屋内用 乾燥時間(分)約20~30(20℃) 主な用途 危険物の類別非危険物
1箱(200g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)