カテゴリ

  • 塗料(11)
    • 床/コンクリート/道路用(11)
絞り込み
ブランド
  • アトミクス(2)
  • ミラクール(2)
  • 神東塗料(3)
  • シントーファミリー(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 中国塗料(1)
  • 色グリーン系
  • 色アイボリー系(8)
  • 色イエロー系(16)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グレー系(11)
  • 色ブラウン系(10)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(11)
  • 色ホワイト系(18)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
水性or油性
  • 水性(5)
  • 油性(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(10)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(9)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内床(2)
  • 非鉄金属(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(2)
その他・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐薬品・速乾
主成分
  • アクリル(2)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(1)
  • エマルション(4)
アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「舗装用塗料」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ロードカラー2 シントーファミリー水性ロードカラー2シントーファミリー
18,980税込20,878
1缶
翌々日出荷
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設容量(L)12.5主な用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路、競技場通路、屋外レジャー施設使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)2以上特性ツヤなし塗り重ね可能時間(時間)2~3乾燥時間4以上
水性ロードカラー2 シントーファミリー水性ロードカラー2シントーファミリー
9,998税込10,998
1缶
翌々日出荷から9日以内出荷
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設仕様塗り重ね可能時間:2~3容量(L)2.5主成分特殊アクリルエマルション樹脂系使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)2以上乾燥時間4時間以上
ミラクールロードW ミラクールミラクールロードWミラクール
53,980税込59,378
1缶
3日以内出荷
舗装面が熱くなりにくく、歩行空間が快適 水系の為、取扱いが容易で、ローラー塗布や吹付けなど、さまざまな方法で施工可能 水系で施工が容易なので、材料費や施工費が安価 周囲の環境や用途に合わせてカラー化が可能 アクリル樹脂エマルジョンをベースとしているので、アスファルト面との付着性や追従性に優れている 散水など、温度低減硬化を発揮させるための管理は不要
用途軽交通道路から歩行者系道路主成分エマルション主な用途コンクリート・アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクールアスファルト舗装用遮熱塗料ロードWミラクール
45,980税込50,578
1缶
7日以内出荷
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。成分水系エマルジョン遮熱塗料質量(kg)15乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)主な用途コンクリート・アスファルト塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物
速乾水性ロードカラー 神東塗料速乾水性ロードカラー神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート種別すべり止め用水系トップコート主成分アクリルエマルション樹脂主な用途アスファルトなど塗布方法スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、耐候、トップコート標準使用量(kg/m2/回)0.20
フロアトップ#6000 アトミクスフロアトップ#6000アトミクス
25,980税込28,578
1缶(14L)
3日以内出荷
アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆】
用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。容量(L)14危険等級養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)危険物の性状非水溶性
サーモアイロードW ニッぺ(日本ペイント)サーモアイロードWニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
路面温度の低減効果工場や店舗路面の美化に貢献します。水性なので取り扱いが容易で臭気がほとんど気にならない
用途屋外用(屋外施設・道路・遊歩道・駐車場・一般工場・屋外プールサイド)タイプ3分つや有り主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)60(5~10℃)、30(23℃)、20(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー(平滑仕上)、リシンガン(砂壁状仕上)使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地開粒アスファルト舗装面、密粒アスファルト舗装面、コンクリート舗装面(新設・既設)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(5~10℃)、1以上(23℃)、1以上(30℃)関連資料※製品カタログ(0.43MB)標準使用量(kg/m2/回)0.50~0.90
水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾アトミクス
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性ロードカラーⅡ 神東塗料水性ロードカラーⅡ神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。 道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設種別水性カラー舗装材主成分特殊アクリルエマルション樹脂主な用途屋外塗布方法ローラー使用量0.30~0.40kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物
ロードカラー#200 神東塗料ロードカラー#200神東塗料(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
5日以内出荷
いつでも、どこでも簡単に施工できる 1液形アクリル樹脂系塗床材です。アスファルトコンクリート面・コンクリート・モルタル面に美しい耐久性のある塗膜を形成し、発塵を防止するカラー舗装材です。
用途防塵を必要とする床面や道路 スクールゾーン・遊歩道・自転車道・商店街のカラー舗装 レジャーランド・公園等の防塵とカラー化 競技場・競馬場などの階段・回廊・観客席の防塵とカラー化およびノンスリップ用種別防塵カラー塗床材主な用途床、モルタル、アスファルト、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.20~0.40kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)5~15特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
マックストップGR 中国塗料マックストップGR中国塗料
17,980税込19,778
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
高性能・高強度のノンスリップ舗装剤です。 ダイヤモンドに次ぐ硬度をもったアルミナを特殊エポキシ樹脂と組み合わせていますので、極めて優れた耐摩耗性、硬度、接着強度を持っており、表面は適度な凹凸を有しているため滑り止め効果が大きく、歩行、走行安全性を必要とする箇所への使用に適しています。 一般の砂・顔料より硬度の高い厳選したアルミナを使用しているため、滑り止め効果が持続し、優れた摩擦抵抗を発揮するので湿潤面での滑り止 め効果も大きく安全です。また、砂を撒く工法に比べ表面が均一な粗さに仕上がります。 耐衝撃性、耐摩耗性、付着性が優れています。 架橋硬化したエポキシ樹脂塗膜が優れた耐油、対薬品、防食性を示し、長期耐久性が優れています。 コテ、マスチックローラーにて塗装ができ、また特殊スプレー装置の使用により大面積の塗装が可能です。 プライマー、上塗の2回塗りなので、砂を撒く工法と比較して塗り回数の低減となり、工程短縮が可能です。
用途船舶・海洋構造物(デッキ、カーデッキ、通路、階段、エンジンルーム、ヘリポートデッキ等) 一般・工場・公共施設等(床、通路、階段、道路、橋、駐車場、フォークリフト通路、市場・食品工場などの濡れた床面など滑り止めを必要とする箇所)使用場所屋外用特性耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久主成分アルミナ、特殊エポキシ樹脂主な用途床、駐車場、工場、アルミ膜厚(μm)(Wet)1143、(Dry)800塗布方法特殊スプレー、ハケ、ローラー、コテ硬化時間(時間)22(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤)10:(硬化剤)1指触乾燥時間(時間)2(20℃)上塗塗装可能時間最短22時間可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)2171
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら