弱溶剤タイプですから下地塗膜を侵しにくく、リコートフリーで上塗塗料を選びません。特に大型車両、機械、金属製品などの下塗りとして最適です。1日で下塗りから上塗りまで塗装可能です。速乾性で塗装後短時間で持ち運びができます。塗装作業性にすぐれ、また上塗りの吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。耐食性にすぐれ、長期間錆が発生しません。2液型ウレタン、ラッカー、フタル酸樹脂系などが上塗りに使用できます。
研磨可能時間(分)(20℃)1時間以上
指触乾燥時間(分)(20℃)約10
危険等級Ⅲ
希釈塗料に対して20~30%希釈してください。希釈には016-0066タフコートシンナーを使用してください。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18kg
半硬化乾燥時間(分)(20℃)約20
危険物の性状非水溶性
環境配慮型 鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。
シーラーレス 非常に密着力が優れた塗料なので、シーラーやプライマー等の下塗り塗料を必要としません。
高耐候性 シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。
防藻・防カビ性 カビや藻類の発生を抑え、美観を保ちます。
超高耐候性仕様 トップコートに「タフグロスコート」を塗装して頂くと、フッ素に勝る耐候性が得られます。
用途陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦(塗り替え対象屋根材)
使用場所屋外
特性耐候性・耐久性・防藻・防カビ性
主成分シリコン
仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード