100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 硬化時間(時間)約12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(40mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス、プラスチック 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
灰色 成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME 特性導電、防錆 塗布面積(m2/缶)2.5 塩水噴霧500時間以上 屋外放置2年以上 乾燥塗膜中の金属粉85%以上 主な用途鋼、鉄 水道水浸漬1年以上 膜厚(μm)20~30 密着性碁盤目試験100/100 指触乾燥時間(分)約10 硬化時間(時間)8 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量111g 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,898 税込2,088
当日出荷

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導線性のある塗膜がえられます。耐摩耗性に優れています。密着性に優れています。旧塗膜の上にも導電性が得られます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)12~24 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(23℃)4 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1セット(6kg)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 灰黒 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性静電気対策用 成分アクリル系 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃)90 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
用途導電性上塗り 成分導電性上塗り 特性導電 仕様(標準塗膜厚)0..8mm セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ無溶剤型 塗布面積(m2/缶)15 可使時間(分/25℃)30 主な用途 標準塗布量1.0kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

藤倉化成ドータイト
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして 使用温度範囲(℃)-50~85 構成一液型 比重1.8~2 引火点(℃)13 鉛筆硬度7H 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
21,980 税込24,178
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
用途エレキギター専用のノイズ対策 成分アルコール系 水溶性 適合材エレキギターなどのキャビティ 主な用途エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16mL 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性エレキギター専用ノイズ対策 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(0.29MB) 危険物の性状水溶性
1本(40mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途エレキギター専用のノイズ対策 成分アルコール系 水溶性 適合材エレキギターなどのキャビティ 主な用途エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性エレキギター専用ノイズ対策 危険物の性状水溶性
1本(1kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーム導電塗料スプレー缶
RoHS
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に シルバー 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性電磁波シールド用 成分アクリル系 表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃)90 塗布面積(m2/本)約1(30μm厚) 仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量129mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 灰黒 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気対策用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約90 適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 危険物の性状非水溶性
1本(1kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途プラスチック/ガラス/金属 特性導電 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーム導電塗料スプレー缶
RoHS
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に 仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) シルバー 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量129mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
1本(300mL)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約90 適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.55MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途プラスチック/ガラス/金属 特性導電 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約130 適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など 主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1600mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 関連資料(0.3MB) (0.17MB) 危険物の性状非水溶性
1本(4kg)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に 灰茶色 特性導電 耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed) 主な用途粘土 導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz) 成分溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃)約130 適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など 主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド 関連資料(0.3MB) (0.17MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1kg)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など 材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~80 適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板
RoHS
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600 長さ(mm)1200 材質MCナイロン 黒色 タイプMC501CDR2 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。 トラスコ品番857-3181 材質(車輪)導電MCナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 材質(ベアリング)ステンレス 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)90 取付穴径P(mm)11 材質(金具)ステンレス 許容荷重(daN)343 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)90 車輪タイプ単輪
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。 トラスコ品番857-3205 材質金具:ステンレス、ベアリング:ステンレス 材質(車輪)導電MCナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)137×93 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)343 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100 取付座B(mm)93 車輪タイプ単輪
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。 トラスコ品番857-4699 材質(車輪)導電MCナイロン 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)90 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)539 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)90 車輪タイプ単輪
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

関西ペイントマリンプラドールZ FRP船用船艇塗料
シリル系ポリマー加水分解型船底塗料です。ケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。IMO/AFS条約に適合しています。
1缶
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色 呼び幅(mm)600 タイプMC501CDR2 グレード導電グレード 比重1.2(D-792) 伸び(%)10(D-638) 引張強度(MPa)68(D-638) 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0 呼び長さ(mm)1200 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4210(D-695) 曲げ強度(MPa)117(D-790)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 丸棒
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色 タイプMC501CDR2 グレード導電グレード 比重1.2(D-792) 伸び(%)10(D-638) 引張強度(MPa)68(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4210(D-695) 曲げ強度(MPa)117(D-790)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。 トラスコ品番857-4705 材質金具:スチール 材質(車輪)導電MCナイロン 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)140×96 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)539 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100 取付座B(mm)96 車輪タイプ単輪
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷