18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。 きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。
用途塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAMIYA(タミヤ)サーフェイサー
筆塗りできる液状のラッカーパテです。モデルを改造した時にできる凸凹や気泡、キズなど比較的小さな部分を修正するのに最適。 別売のタミヤ・ラッカー溶剤で薄めて、エアーブラシ塗装することも可能です。色は上塗りの発色に優れたホワイト。
用途塗装用 ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状非水溶性
1本(40mL)
329 税込362
当日出荷

ラッカー系の中塗塗料で、主として金属用、FRP等の素地調整に使用します。 特に、研磨性がよく素地の凸凹などを美しく修正します。 1.高い肉持ち 2.付着性良好 3.サンディング性良好
用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン 粘度95~100 乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能:60以上 組成硝化綿系プライマーサフェーサー 不揮発分53~55% 主成分硝化綿系プライマーサフェーサー 主な用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンロイヒSHサーフェーサー ホワイトS
エコ商品
ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,598 税込3,958
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚膜設計でスプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。プラサフ仕様では、ノンセッティングで強制乾燥を行ってもワキが出にくく、作業時間の短縮が図れます。速乾性で研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。特に空研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。HBアンダーカラーシステム対応で上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。
用途二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料。ロックミラクルプラサフHBは、厚膜(ハイビルド)に塗装可能な速乾タイプの2液性プラサフです。ロッククイックパテ等と組み合わせたHBシステムは、下地処理が2工程ですみ、省力化に役立ちます。 タイプ主剤 危険等級 使用可能時間(分間)スプレーパテ仕様:10℃/約60、20℃/約40、30℃/約20プラサフ仕様:10℃/約90、20℃/約60、30℃/約30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率(ミラクルプラサフHB主剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤)5:1 危険物の性状非水溶性
1缶(4.5kg)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケー化研アンダーサーフDS
スタッコや意匠仕上など厚膜型弾性塗材の塗り替えで、既存のパターンを活かす仕上げを実現しました。旧塗膜表面に発生したひび割れやピンホールなどを補強し、優れたサーフェーサー機能を発揮します 。架橋技術を用いた強靭な塗膜は、旧塗膜に対して優れた付着性を示します。水性のため安全で、臭気が気にならず、良好なローラー作業を示します。有機系サーフェーサーをはじめ、汎用の下塗材(シーラー)と比較して高い水蒸気透過性を示しますので、塗膜の膨れを抑制します。
用途厚膜型弾性塗材の塗り替え(ベルアート、ベルアートSi、ベルアートF、ソフトスタッコ、セラミソフトスタッコなど)。特に、軽量モルタル・サイディングボード・ALCパネル等、断熱性の高い下地に施工された厚膜型弾性塗材の塗り替えに最適です。(弾性エナメル等が施工されているサイディング下地等には使用できません)。 塗り面積(m2)28~40 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.31MB) 一般的名称一液水性架橋型サーフェーサー 塗装間隔3時間以上
1缶(20kg)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ロックペイントロックSBフィラー
窯業系サイディングボード専用下塗り材。 劣化したサイディングボードの表面をを、シーラー機能(下塗)とサーフェーサー(中塗)機能を兼ね備えた専用の微弾性下塗り材で補強し、表面の吸い込みムラを防ぎ、上塗り塗装後の美しい仕上がりを実現します。
用途表面劣化した窯業系サイディングボード、一般外壁塗装面の塗替 特性弾性 適合塗料ハイパービルロックセラ、ユメロック、シャネツロックなど 塗布面積(m2/缶)70 主な用途外壁 希釈剤水(1~5%) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
1缶(15kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)水性シリコンエポサーフ
1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルションを主体とした、住宅外壁(窯業サイディングボードなど)の塗り替え用の水性下塗り材。住宅塗り替え下塗り材の決定版。優れた密着性と仕上がりのカチオン形サフェーサー。 下地への密着性に優れた、カチオン形のサフェーサーです。 既存の微弾性下地調整材と比較して、優れたシーリング材汚染防止効果を発揮します。 防藻・防かび性により、下地からの藻・かびの発生を抑えます。 ウールローラーおよび多孔質ローラー塗装適正に優れています。 一液形なので、希釈するだけですぐに塗装でき、ポットライフがありません。
ホワイト 主成分1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルション 主な用途外壁 希釈剤水道水 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地窯業サイディングボード(セメント無機繊維板、硬質木片セメント板、炭素マグネシウム板、スラグ石こう板など)、在来工法(モルタル、コンクリート、PC、ALCなど) 希釈率(%)0~5(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー) 油性 or 水性水性 特性密着性、防藻、防カビ、弾性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.40(はけ・ウールローラー)、0.40~0.80(エアレススプレー) 塗回数1
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。 窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。 上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。 シーラーは抜群の密着性です。 サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。 つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。
用途戸建住宅・マンション 主成分セラミック変性シリコン塗料 主な用途外壁 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

様々な既存塗膜に対して付着性に優れるため、広範囲にわたっての使用が可能です。特に、ふっ素樹脂塗料等の高耐候性樹脂塗料が既存塗膜の場合にも適用可能です。コンクリート躯体の保護性能を高め、中性化抑制効果を発揮します。旧塗膜に発生している微細なひび割れを充てんし、可とう性に優れた柔軟な塗膜がひび割れ追従性を高めます。塗装作業性に優れ、高層建築物の改修で懸念される塗料の飛散(スパッタ)を抑制します。従来、ふっ素が既存塗膜の場合の塗り替えには、溶剤形エポキシ樹脂プライマーを先行して塗装する必要がありましたが、この工程を省略し、直接サーフェーサーから塗装できるため工程短縮につながります。
用途戸建て住宅・マンション・工場等の建築物の内外壁の改装 塗り面積(m2)10~53 主成分エポキシ樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地旧塗膜:高耐候性塗料(ふっ素・アクリルシリコン等)※エマルションペイント・リシン・スタッコ・吹付タイル、単層弾性・スキン(陶石リシン)などの活膜下地※光触媒や無機塗料の塗り替えには使用できません。 油性 or 水性水性 関連資料(0.8MB) 一般的名称広範囲適用型水性特殊合成樹脂エマルション系サーフェーサー 塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日亜ペイントセローズ
超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。
発火点(℃)170 乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~40 使用方法通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。 不揮発分30~35% 硬度F(三菱ユニ) 引火点(℃)8 組成工業用硝化綿ラッカー 比重1.05±0.05 粘度90~100 仕様付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による) 主成分工業用硝化綿ラッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特に木質の素地調整用として使用します。 特に研磨性が良く木質材の吸い込みやケバ立ちを抑え平滑で、滑らかな素地を作ります。 また、上塗りとの層間付着性も良く肉持ち感のある美しい仕上がりに効果があります。 1.高い肉持ち 2.付着性良好 3.サンディング性良好
用途木質材、木工製品の下地塗装処理 組成硝化綿系木工用サフェーサー 乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能60以上(#400研磨紙) 不揮発分53~55% 粘度95~100 主成分硝化綿系木工用サフェーサー 主な用途木質材、木工製品の下地塗装処理 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)