1個
¥309
税込¥340
当日出荷
色も豊富に取り揃えております!
バックル1ピン
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(mm)1300
混率(%)合成樹脂 (バックル:プラスチック)
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
質量(g)約69
RoHS指令(10物質対応)対応
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に
仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい
材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム
色イエロー/ブラック
タイプ巻き付けやすいロングタイプ
種類DIY、一般家庭用
最小径(Φmm)(使用可能)約20
最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形PK
山数3
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形MXL
ピッチ(mm)2.032
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)1.14
タイプ標準
種類タイミングベルト
大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。
素材はEPDM。
用途自動車用ベルト
山数3
ベルト形PK
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。
また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。
研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7
ベルト形PK
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4
材質(本体)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)2.032
ベルト厚(mm)1.14
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形MXL
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)。ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減。2段階でベルトの長さを調整可能
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート:4個/組ねじ:4個/ラバーベルト:2本/アルコールパッド:2枚/予備ワッシャー:1枚
材質プレート:スチール/ベルト:エチレンプロピレンゴム/組ネジ:アルミ/粘着:アクリル系粘着剤
取付壁から最大150mm離れた場合まで対応
対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)。ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減。2段階でベルトの長さを調整可能
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート:4個/組ねじ:4個/ラバーベルト:2本/アルコールパッド:2枚/予備ワッシャー:1枚
材質プレート:スチール/ベルト:エチレンプロピレンゴム/組ネジ:アルミ/粘着:アクリル系粘着剤
取付壁から最大150mm離れた場合まで対応
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減。2段階でベルトの長さを調整可能。組ねじは付属のワッシャーで簡単に取付・取外可能
仕様●サイズ:プレート/75×50mm、ベルト/25×350×3mm●取付範囲:1つ目の穴/壁から100mmまで、2つ目の穴/壁から150mmまで●耐荷重:約200kg/1セット●カラー:ホワイト●材質:プレート/スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト/エチレンポリプロピレンゴム、組ねじ/アルミ、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●セット内容:プレート/4個、組ねじ/4個、ラバーベルト/2本、アルコールパッド/2枚、予備ワッシャー/1枚●プレート厚:1.6mm
アズワン品番65-5707-90
1セット(2本)
¥3,598
税込¥3,958
13日以内出荷
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)4.8
ピッチ(mm)2.032
種類シンクロベルト
こんなお得な商品も!

ベルトレンチ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。
適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など
ベルト幅(mm)20
周長(mm)520
ベルト厚(mm)2
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。
適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など
ベルト幅(mm)10
周長(mm)330
ベルト厚(mm)1
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。
適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など
ベルト幅(mm)30
周長(mm)535
ベルト厚(mm)3
506UPシリーズに取り付け可能なラバーガスケットです。肌へのあたりがソフトになり快適です。付属のバンドを使用すればより確実にメガネを固定出来ます。
トラスコ品番380-0791
適合機種506UPシリーズ
適合規格EN166
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
用途コンベアベルトの補修。
色黒色
容量(mL)400
質量(g)400
トラスコ品番377-7669
タイプカートリッジ
使用温度範囲(℃)82(最高)
主成分ウレタン樹脂
硬化時間(時間)2(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
色も豊富に取り揃えております!
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(mm)1300
混率(%)合成樹脂 (バックル:プラスチック)
ラバーコーティングされたメタルバックルは作業中でも他の物にキズを付けるのを防ぎます。
ベルト素材はストレッチ性に優れ、より快適に作業を行えます。
サイズF
色番9900
1本
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に
仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
種類ロック、強力マグ爪、両面目盛
材質(ケース)ABS,TPR
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK4
爪部マグネット爪
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
耐荷重約200kg/1セット。ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減。設置面がフラットで邪魔にならない。付属のシールでかわいい顔をつけられる(。シンプルには付属しない)。穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
用途ラック、書庫の前方転倒防止
仕様【取付範囲】壁から対象物までの距離:約90mm
材質本体:スチール/ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム/粘着:アクリル系粘着剤/プラネジ:ポリエチレン
耐荷重約200kg/1セット。ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減。設置面がフラットで邪魔にならない。付属のシールでかわいい顔をつけられる(。シンプルには付属しない)穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
用途ラック、書庫の前方転倒防止
仕様【取付範囲】壁から対象物までの距離:約90mm
セット内容本体:2個/顔シール:2枚/アルコールパッド1個
材質本体:スチール/ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム/粘着:アクリル系粘着剤/プラネジ:ポリエチレン
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
壁から最大90mm離れた場合まで対応
壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。
接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120
アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
¥3,480
税込¥3,828
翌々日出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)67
関連資料(0.77MB)
ベルト形3V
インテリアスタイルを損なわず、誰でも簡単に設置できる転倒防止商品です。ラバーベルトで地震の揺れを軽減し、転倒を防止します。強力粘着固定式で、十分な強度があり、書庫や冷蔵庫等の家具、家電への対策に最適です。接地面がフラットなので、天板に荷物を置くことができます。ビス止め不要で、震度7相当対応(耐震実験実証済み)。耐荷重:1セット当たり約200kg。1セット2個入り
用途書庫や冷蔵庫などの家具・家電の転倒防止。
関連資料(2.84MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ