特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。
ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。
必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途シート端末用
色グレー
主成分ブチルゴム
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
色グレー(ツヤなし)
主な用途コンクリート床
使用場所屋内用
主成分水溶性1液塗料
標準塗布量150~200g/m2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
特性速乾、錆止め
仕様JISK 5621塗料使用
タイプ速乾さびどめスプレー
主な用途鉄、トタン
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。
美しいメッキ調仕上げ。
メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。
色メッキ調シルバー
トラスコ品番818-6439
塗り面積(m2)約3(2回塗り)
主成分石油樹脂
主な用途鋼、亜鉛メッキ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分96%亜鉛含有
色グレー
乾燥時間(分)30(23℃)
膜厚(μm)80(40μm×2回塗)
危険物の類別第四類
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量96
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤
特性速乾、さび止め
希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)
乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。
成分96%亜鉛含有
トラスコ品番477-8057
色グレー
乾燥時間(分)30(23℃)
塗り面積(m2)0.5(1回塗)
耐熱性170℃(連続24時間)異常なし
主な用途亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)80(1回塗)
取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤
耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))
使用場所屋内・屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.19L
油性 or 水性油性
特性さび止め
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量475g/m2(理論値/1回塗)
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量96
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。
カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。
嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。
マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。
刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。
数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。
用途無塗装木部の着色とつや出し
種類油性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
錆止めスプレー
モノタロウ
¥519
税込¥571
付属品ガス抜きキャップ付
乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120
主成分エナメルスプレー
パターン丸
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8
特性速乾、サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色グレー
主な用途鉄部
特性さび止め
亜鉛末含有量0.96
仕様鉛・クロムフリー
容量(mL)420
等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)20(23℃)
耐熱性170℃(連続24時間)異常なし
主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)
耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量92mL
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。
ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。
なめらかでシルキーなつやが長もちします。
強力さび止め剤を配合しています。
刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)
希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)
成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)
タイプ油性塗料
指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性さび止め
塗料タイプアルキド
さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分96%亜鉛含有
色グレー
乾燥時間(分)30(23℃)
主な用途亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)80(40μm×2回塗)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量96
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)
成分合成樹脂(ビニル樹脂)
使用場所屋内用
特性速乾、耐候
タイプ合成樹脂万能塗料
塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)
主な用途木、鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ塩化ビニル
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。
建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。
屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。
ホビー、工作品
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5
成分合成樹脂
タイプスプレー塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。
屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。
屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー
耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い
コンクリートのアルカリ分をストップ。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ
タイプコンクリート用塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ塩化ビニル
めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。
明度N3~N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。
また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。
エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。
マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。
【マットカバーの効果】
意匠性の付与(ぎらつき防止)
傷部の補修
用途【適用素材】
鉄面、亜鉛めっき面
【用途】
階段、手すり、屋根の梁・柱 など
乾燥時間(分)30(23℃)
膜厚(μm)40(20×2回塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
主な用途ポリカーボネート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。
「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。
橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。
防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー
色グレー
乾燥時間(分)30(23℃/50%RH)
形態1液1粉末
耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし)
主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁
膜厚(μm)80(40×2回塗り)
含有量(%)亜鉛:93
質量混合比粉末:塗装液=3.5:1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、さび止
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。
用途布・合皮・金属・プラスチックなどの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。
成分合成樹脂・有機溶剤・顔料
指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)
特性ツヤあり・超速乾タイプ
取扱説明書(1.31MB)
危険物の性状非水溶性
これまでにないまったく新しい発想の化粧剤。刷毛やローラーで塗るだけで、打ち立ての美しいコンクリートを再現できます。コンクリートを「化粧する」という新しい発想で、打ち立ての美しさを再現する化粧剤です。必要なのは、刷毛やローラーだけ。高度な技術や材料は何も要りません。コンクリートの美しさを求められる施工現場や、自らリフォームにチャレンジしたい方にも。コンクリートを扱うすべての人へ、塗るコンクリート「ヌルコン」。
危険物の類別非危険物
関連資料使用例(8.86MB)
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色グレー
主な用途鉄部
特性さび止め
亜鉛末含有量0.96
仕様鉛・クロムフリー
等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)20(23℃)
耐熱性170℃(連続24時間)異常なし
主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)
耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。
主成分合成樹脂(長油性フタル酸)
主な用途木、鉄、トタン
危険等級その他のもの
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
油性 or 水性油性
希釈液ペイントうすめ液(3~5%)
特性つやあり
塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
速乾性フタル酸樹脂塗料。
環境にやさしい無鉛塗料。
乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。
耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。
特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候
塗布方法はけ、エアレススプレー
硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
これまでにないまったく新しい発想の化粧剤。刷毛やローラーで塗るだけで、打ち立ての美しいコンクリートを再現できます。コンクリートを「化粧する」という新しい発想で、打ち立ての美しさを再現する化粧剤です。必要なのは、刷毛やローラーだけ。高度な技術や材料は何も要りません。コンクリートの美しさを求められる施工現場や、自らリフォームにチャレンジしたい方にも。コンクリートを扱うすべての人へ、塗るコンクリート「ヌルコン」。高濃度タイプは最大3倍まで水で希釈可能。
主な用途コンクリート
成分セメント水和物・合成樹脂・顔料
危険物の類別非危険物
関連資料使用例(8.86MB)
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
主な用途鉄部
標準重ね塗り回数(回)1回
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性さび止め
乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間
危険物の性状水溶性
ムーンは塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
成分アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を角度によって色味が変わるプリズムカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。
成分合成樹脂・有機溶剤・顔料
指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)
特性ツヤあり・超速乾タイプ
取扱説明書(1.4MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
塗膜中の亜鉛含有量88%。
スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。
超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。
船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分亜鉛末、樹脂
トラスコ品番121-0939
色ライトグレー
使用温度範囲40℃以下
主な用途船舶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブライワックス・オリジナルワックスに新色「シルバーグレー」が発売!
15年ぶりの新色は今までになかったグレー系のカラーで、色褪せた古材(バーンウッド)から着想を得て生まれました。
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
【その他の特長】
英国製
1860年創業
英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認)
パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス
天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果
優れた速乾性
用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
仕様塗装道具:ウエス、スチールウール
色シルバーグレー
種類木部用ワックス
主成分蜜蝋・カルナウバ蝋
使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)
主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
塗布面積(m2)4/回
危険等級Ⅱ
使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)
希釈無希釈
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量317mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性保護、ツヤ出し
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
1缶(400mL)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。
塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。
従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。
油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用
特性速乾、耐候
主成分天然ヒバ油配合植物油脂
主な用途木
乾燥時間(時間)4以上
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)50以下
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。
使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
容量(g)500
成分無機顔料
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗り。はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。
用途一般建築物。鉄鋼構造物。
仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上
成分合成樹脂系塗料
主な用途一般建築物/鉄鋼構造物
塗布面積(m2)25
特性超速乾
乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
食品衛生法等規格基準に適合。
シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。
塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。
防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。
自然系オイルステインで耐候性も抜群。
全30色の豊富なカラー。
一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。
用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般
主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。
消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)
使用場所屋内外用
塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分合成樹脂調合ペイント
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)
主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性耐候
使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。
比重1.0~1.3g/mL(色による)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)
上塗塗装可能時間24時間後
塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ