42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料・バーコードプリンター、機械パーツ洗浄の他、シール・ラベル・荷札剥がしにも使用できます。
用途店舗、オフィス、各種工場の日常メンテナンス業務に 成分ノルマルヘキサン62%、イソヘキサン30~40% 主な用途工場 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

単体溶剤 溶剤・洗浄剤・各種の反応の溶媒・塗料、接着剤などの溶媒
濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

塗装前の脱脂・洗浄に!
用途脱脂/洗浄 成分ノルマルヘキサン:62%、炭素数6の飽和炭化水素:35~40% ノルマルヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)ほか
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称ヘキサン 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H14 濃度(%)96 化学組成C6H14 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量86.18 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号110-54-3 別称n-ヘキサン
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Hexane 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C6H14 比重d≒0.66 化学組成C6H14 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 平均分子量86.18 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号110-54-3 別称n-ヘキサン
1本(500mL)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称Cyclohexane 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C6H12 比重d≒0.78 化学組成C6H12 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性引火性の高い液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害のおそれ (血管系)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 平均分子量84.16 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号110-82-7
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 特性速乾 成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 トラスコ品番126-2955 タイプ速乾性 危険等級 アズワン品番1-6383-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)420
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 透明
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学インク用エコシンナー
エコ商品
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】一般インクの希釈に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途インク希釈、作業環境改善活動の推進、第2種有機溶剤に指定されているMEK(メチルエチルケトン)やノルマルヘキサンからの代替、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 モノタロウ 動画あり
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。 製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル、Oリング 成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水 透明 pH11.0~12.0(1%水溶液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4kg)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型 外観原液/無色透明 容器420mLエアゾール 付属品細ノズル 含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

関西石油製品販売BEST MOUCAL アルコール製剤
エコ商品
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
RoHS指令(10物質対応)対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性タイプのため環境に配慮した製品です。PRTR非該当製品です。水質汚濁防止法一律排水基準(BOD・COD・ノルマルヘキサン抽出物質)の値をクリアした製品です。(0.5W/V%水溶液)。浸透力及び泡立ち性に優れた洗浄剤です。硬水や軟水等の水質に関わりなく、優れた洗浄力を発揮します。
トラスコ品番552-9855 無色 タイプ中性タイプ(PRTR非該当) 容量(L)17 主成分界面活性剤
1缶
12,980 税込14,278
3日以内出荷

防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。 浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。 泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。 労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。 ※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量 溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄 pH8~9 液性アルカリ性 成分ケイ酸塩他 希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍 外観液体 散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍) 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)400 形態 主成分キシレン30%~40%
1本(400g)
2,598 税込2,858
当日出荷

揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
1缶(1570mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所浴室 液性中性 成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
779 税込857
当日出荷

ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー 動画あり
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト 材質合成ゴム系樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社有機溶剤標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3×4ヶ所 印刷方式UV印刷
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 穴数4
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 タイプ再剥離タイプ、強力粘着 仕様合成ゴム系接着剤 成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 粘着タイプ強粘着
1本(430mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダインシリコーンシーラントの接着性アップの為に使用する専用プライマーです。 施工前に刷毛で均一にもれなく塗布してください。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチック類用 成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(250g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別透過対策インナー手袋 材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH) 厚さ(mm)0.06 ブルー 規格JIS T 8116 入数(双)5 機能耐透過インナー手袋 全長(cm)41.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐透過性 耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン 耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
1セット(5双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着 成分LPG(ノンフロン) 材質合成ゴム、ノルマルヘキサン 粘着タイプ強粘着
1本(220mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
用途うすい材料の一時接着に 材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン 主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
1本(430mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。 種別Z-1 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン トラスコ品番447-5011 使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる 主な用途紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

シーカ・ジャパンプライマー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CAPTAIN STAGゴムのり 缶
パンク修理の必需品のゴムのりです。
容量(mL)85 含有量(%)(成分)ゴム揮発:50、ノルマルヘキサン:44、天然ゴム他:6
1個
449 税込494
翌々日出荷

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。 仕様測定検体数:1検体 セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル 測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量) 検査項目排水水質検査4項目 アズワン品番3-684-01
1セット
21,900 税込24,090
15日以内出荷

R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発された詰替え式部品洗浄剤のシステムです。 専用スプレー缶を自動充填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤(250mL)と圧縮空気を安全に素早く充填することができます。
タイプ中速乾性 使用温度範囲(℃)-20~62℃ 主成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピレンアルコール、ノルマルヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

オリオン機械ドレンマスターNEO
[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]。新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]。吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]。圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く。[確認槽]。本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。
仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式 適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油) 接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2 使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40 塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5 ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下) トラップドレン:ADE450、AD-5 処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL 質量(g)約460(電池含む) 保護等級IP67相当 警報設定値20%LEL(固定) 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
109,800 税込120,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)