ワンタッチタイプのカットシートです。
ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。
材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド
長さ(mm)230
幅(mm)150
2018年トラスコ掲載ページ5 1327
こんなお得な商品も!
ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
こんなお得な商品も!
研磨パッド #180
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン
皮膜剥離
粒度#180
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6349
色茶
砥材A(酸化アルミニウム)
質量(g)67
グレードCP-M
アズワン品番2-7694-03
1箱(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状64mm幅ロールタイプ
こんなお得な商品も!
空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。
フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。
シートサイズ(mm)228×280
砥材S(シリコンカーバイド)
基材クラフト紙AW
適合材金属、木工
こんなお得な商品も!
クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし
錆・塗膜・その他付着物の除去
ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング
自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理
ステンレス等のクリーニング及び仕上げ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス等
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。
塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし
外径(Φmm)50
その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。
研磨材の構造不織布
適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
寸法(mm)75×110
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。
粒度#180
幅×全長(mm×m)64×2.2
フィニッシングロール426U(95mm幅タイプ)の小巻きタイプです。
用途手作業、オービタルサンダー用。パテ研ぎ、各種ペーパー研磨に。
材質砥材:シリコンカーバイト
長さ(mm)7000
幅(mm)95
2018年トラスコ掲載ページ5 1322
外径(mm)100
材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
厚さ(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度63m/s(3780m/min)
コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし
【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし
【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ
【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
適合ツールストレートグラインダー
幅(mm)25(内径は6mm軸付)
研磨材の構造不織布
種別ユニホイール/スコッチブライト
被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。
材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100
外径(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ5 1066
100mm電動サンダー用に。
素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。
取り外しが簡単。
水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。
外径(mm)100
穴径(Φmm)16
厚さ(mm)4
砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)3780
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。
外径(mm)75
材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド
厚さ(mm)19
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
穴径(mm)9.5
2018年トラスコ掲載ページ5 0993
ワンタッチタイプの研磨シートで切削性・耐久性に優れています。セラミック砥粒を採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
用途ヘアライン加工
塗装、被膜剥離
粒度180
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約10
色黄土
砥材酸化アルミニウム
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
適合材鉄、ステンレス、アルミ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)100×70×26
砥材アルミナ
材質(本体)高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
直径×幅W(mm)30×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
軸径×軸長(mm)3×35
適合材鉄、ステンレスなど
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
仕様直接ねじ込み式
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
ねじ径(mm)10
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
羽根の長さ(mm)19.5
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)
羽枚数28
使用工具エアーグラインダー
適合材一般金属
適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
材質酸化アルミナ特殊ゴム
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属・ステンレス・チタニウム
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
適合材鉄・ステンレス・その他難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ