25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。 主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板 タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度A30P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。 適合材ステンレス タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度WA30P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い金属に対応する切断砥石。
用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼 砥材SA 内径(Φmm)25.4
1箱(10枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に 主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼 穴径(mm)25.4 砥材A シリーズつるぎ 硬度R 使用工具砥石切断機 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25枚)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属 粒度30 砥材AZ 内径(Φmm)25.4
1箱(10枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 硬度BF 砥粒A 結合度R 適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。 仕様両面補強 穴径(Φmm)25.4 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。 トラスコ品番835-5019 粒度30(#) 砥材NX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.6 外径(mm)125 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 トラスコ品番244-8661 粒度30 厚さ(mm)4 質量(kg)2 砥材A 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 外径(Φmm)510 主要切断材料一般鋼 外径×刃厚×穴径(mm)510×4.0×25.4
1箱(15枚)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断 厚さ(mm)2.5 粒度30 砥粒PW(酸化アルミニウム)
1箱(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度30 厚さ(mm)2.5 硬度M 砥粒PA(酸化アルミニウム)
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度30 外径(Φmm)455 厚さ(mm)3.5 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660 シリーズつるぎ 硬度R
1箱(20枚)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度PA 30 P 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)100 砥粒PA(酸化アルミニウム) 主要切断材料金属
1箱(10枚)
3,788 税込4,167
8日以内出荷

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断 砥材A 結合剤BAF シリーズスーパーリトル 使用工具ディスクグラインダー 補強ネット両面 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タックスNEO正宗
毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「NEO正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 パワード正宗よりも柔らかく、丸棒など無垢対象物の切断に適しております。
用途無垢対象物の切断(丸棒など) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 適合材ステンレス・一般金属用 商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本レヂボンカットRC 30穴
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。 トラスコ品番852-3726 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600 硬度P 刃厚(mm)3.5 最高使用周速度(m/s)63 外径(mm)455 穴径(mm)30
1箱(20枚)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

日本レヂボンカットRC A30
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。 トラスコ品番377-4406 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640 硬度P 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)3.5 外径(mm)455 穴径(mm)25.4
1箱(20枚)
43,980 税込48,378
当日出荷

ニューレジストンカッティングホイルβ
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 種別切断砥石
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス
用途パイプ、アングル、チャンネル、その他 砥粒A
1箱(5個)ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)