カテゴリ

  • 研磨材(19)
    • 角砥石(10)
    • 金型用砥石(2)
絞り込み
ブランド
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(4)
  • SK11(5)
  • アイウッド(1)
  • エスコ(2)
  • 大和製砥所(2)
  • 永興電機工業(2)
  • サンタイガー(1)
  • 三河産業(1)
  • 三和研磨工業(1)
粒度・番手
  • 3000
  • 40(13)
  • 46(18)
  • 60(43)
  • 80(95)
  • 100(25)
  • 120(109)
  • 150(20)
  • 180(64)
  • 220(71)
  • 240(28)
  • 280(12)
  • 320(66)
  • 400(43)
  • 500(38)
  • 600(33)
  • 800(30)
  • 1000(59)
  • 1200(13)
  • 6000(16)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(1)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(4)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仕上げ砥石」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
#3000:仕上げ研磨でご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)永興電機工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
#3000:仕上げ研磨でご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
研ぎ一番 3000 NANIWA(ナニワ研磨工業)研ぎ一番 3000NANIWA(ナニワ研磨工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。
用途家庭用仕上げ砥石。仕様台付材質砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS粒度3000砥石サイズ(mm)185×65×15
一般刃物用砥石 仕上げ用 SK11一般刃物用砥石 仕上げ用SK11(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
一般刃物砥石 中・仕上コンビ SK11一般刃物砥石 中・仕上コンビSK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000/3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
ダイヤセラミカ 三和研磨工業ダイヤセラミカ三和研磨工業
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
研師 3面砥石 SK11研師 3面砥石SK11
10,980税込12,078
1個
当日出荷
荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品です。刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択できます。 水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっています。 砥石のセッティングは、クリップ式で簡単になっています。
用途刃研ぎ。粒度220/1000/3000
超仕上砥石 焼結 手持ちダイヤ アイウッド超仕上砥石 焼結 手持ちダイヤアイウッド(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ダイヤモンド超仕上げ砥石。職人の仕上がりと実現。究極の仕上げ研ぎが可能です。
寸法(mm)20×70×10
クリスタル砥石(漆器研磨用) 三河産業クリスタル砥石(漆器研磨用)三河産業
13,980税込15,378
1箱(24個)
当日出荷から9日以内出荷
研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
家庭用台付砥石 仕上げ用 SK11家庭用台付砥石 仕上げ用SK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度3000仕様仕上げ研ぎ用砥材溶融アルミナ質砥石寸法(mm)175×55×16
133x28x20mm/#3000 砥石(剪定鋏用・仕上) エスコ133x28x20mm/#3000 砥石(剪定鋏用・仕上)エスコ(1件のレビュー)
2,370税込2,607
1個
当日出荷
粒度3000エスコ品番EA522GA-8
205x73x23mm/#3000 砥石(超仕上げ/黄) エスコ205x73x23mm/#3000 砥石(超仕上げ/黄)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
粒度3000エスコ品番EA522G-51
油砥 朝日虎 白 サンタイガー油砥 朝日虎 白サンタイガー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。粒度#3000砥材A(アルミナ質砥粒)
かんたんとぎジョーズ NANIWA(ナニワ研磨工業)かんたんとぎジョーズNANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用
粒度#3000砥石サイズ(mm)185×65×15材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス砥材溶融アルミナ質質量(g)460
角砥石セラミックホームストーン NANIWA(ナニワ研磨工業)角砥石セラミックホームストーンNANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
台付
砥材溶融アルミナ質材質(台)ABS樹脂
高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
ダイヤモンドペーパー砥石仕上 SK11ダイヤモンドペーパー砥石仕上SK11(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
早く研げるダイヤモンドペーパー砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)粒度人造砥石の約#3000相当寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×65×10適合材セラミック、超硬など
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所金型用砥石 YHBターボ大和製砥所
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら