128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、ステンレス
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)18 材質ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
1パック(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。 適合材ステンレスなど 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
砥粒Z
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
砥粒ジルコニア 入数100
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性・研磨性抜群! センターカットのペーバー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様。
用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800 内径(Φmm)22 外径(Φmm)180 砥粒Z 適合材ステンレス/一般金属/非金属
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。 研削性・耐久性が大幅UP。 外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。 ペーパーなのに重研削でもOK。 あらゆる研削研磨作業に使用できます。
用途特にバリ取り・面取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 砥粒Z 直径(Φmm)100 砥材Z 穴径(Φmm)15(16) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途一般金属研削 適合電動工具ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)三面ディスク(ジルコニア)
エコ商品
最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 種別SP 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 砥粒Z 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)極メタル(ジルコニア)
エコ商品
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ! 基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! 作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! 平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし 適合材鉄、ステンレス、アルミ 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削 回転数(min-1[r.p.m])12000 穴径(mm)15
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし 適合ディスクグラインダー (電気・エアー) タイプS 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 砥粒ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)
2,898 税込3,188
14日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(ジルコニア)
エコ商品
仕様両面テープ式 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥粒GZ 穴径(Φmm)15 ねじ径M10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 使用角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。 材質【砥材】ジルコニア 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000 枚数【不織布】1 外径(Φmm)25
1箱(50枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)30 砥粒ジルコニア 仕様重研磨用 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ジルコニアディスク
アルミニウム合金、ステンレスなどの難削剤の軽研剤から重研剤まで幅広い用途があり、湿式にも使用出来ます。裏面接着材付
適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
1パック(50枚)
989 税込1,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 外径(Φmm)178 最大回転数(min-1[r.p.m])8500 アズワン品番64-7924-51 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,800 税込1,980
翌日出荷

アルミ、ステンレス、銅合金、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 2018年トラスコ掲載ページ5 1121
1セット(100枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)25
1箱(5個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-47
1枚
1,020 税込1,122
翌日出荷

あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min) 砥材Z 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。 ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(100枚)ほか
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
590 税込649
翌日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-69
1枚
850 税込935
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-65
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-59 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

外径(mm)100 材質ジルコニア砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高周速度72m/s(4300m/min) 羽根の長さ(mm)18
1セット(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)