カテゴリ

  • 研磨材(386)
    • 研磨シート(21)
    • 研磨ディスク(16)
    • ハンディタイプ(1)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(2)
    • バフ(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • TRUSCO(18)
  • SK11(10)
  • 光陽社(2)
  • エスコ(119)
  • ツボサン(22)
  • 永興電機工業(21)
  • KOVAX(コバックス)(19)
  • LUKAS(19)
  • リューター(日本精密機械工作)(18)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(13)
  • バローべ(12)
  • ニューレジストン(6)
  • 東京オートマック(5)
  • E-Value(4)
  • ジーベックテクノロジー(4)
  • アイウッド(4)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
粒度・番手
  • 0(12)
  • 2(12)
  • 4(12)
  • 40(12)
  • 60(31)
  • 80(63)
  • 100(17)
  • 120(59)
  • 150(30)
  • 180(20)
  • 200(11)
  • 220(24)
  • 240(20)
  • 280(12)
  • 320(40)
  • 400(36)
  • 600(22)
  • 800(25)
  • 1000(24)
  • 2000(11)
適合材
  • アルミ
  • その他(30)
  • ガラス(68)
  • コンクリート(14)
  • サイディング(10)
  • ステンレス(299)
  • スレート(2)
  • セラミックス(79)
  • タイル(7)
  • チタン・ニッケル(65)
  • 木工(245)
  • 樹脂(558)
  • 石材(58)
  • 石膏ボード(10)
  • 貝殻(3)
  • 貴金属(24)
  • 超硬合金(43)
  • 軽金属(2)
  • (316)
  • 銅・真鍮(166)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プラスチック 研磨」の検索結果

386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途チップソー アイウッド多用途チップソーアイウッド
2,280税込2,508
1個
翌々日出荷
用途充電丸ノコで、木質系・金属系・塩ビ・プラスチック系・ボード系など多用な建材を切断する際に仕様レーザースリット入り材質超硬チップシルバー内径(Φmm)20適合切断材木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
軸付フェルトバフ (ハード) LUKAS軸付フェルトバフ (ハード)LUKAS
619税込681
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
579税込637
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
569税込626
1本
翌々日出荷
ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
569税込626
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
689税込758
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6質量(g)10適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6高さ(mm)16軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])5,900~19,000直径(mm)16
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
749税込824
1本
翌々日出荷
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
649税込714
1本
翌々日出荷
ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型粒度120(#)適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
749税込824
1本
翌々日出荷
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
749税込824
1本
翌々日出荷
ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
超硬バー (アルミ用) LUKAS超硬バー (アルミ用)LUKAS
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)65刃長(mm)25適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用) LUKAS超硬バー (アルミ用)LUKAS
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用) LUKAS超硬バー (アルミ用)LUKAS
5,298税込5,828
1本
当日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)17.8刃長(mm)18適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材刃径(mm)6
フェルトバフ (ホイール) LUKASフェルトバフ (ホイール)LUKAS
729税込802
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに材質フェルト適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム穴径(mm)6
両刃ヤスリ SK11両刃ヤスリSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
両刃ヤスリ 木柄付き SK11両刃ヤスリ 木柄付きSK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
チェンーソーヤスリ SK11チェンーソーヤスリSK11
659税込725
1本
翌々日出荷
チェーンソー切刃の目立て作業におススメのチェーンソーヤスリです。切れ味の落ちたチェーンソー切刃の目立て作業に使えます。その他、金属・プラスチックなどの研削作業にも使用できます。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
用途チェーンソー切刃の目立て作業用。適合材チェーンソー切刃・金属・プラスチック
研磨ディスク 東安研磨ディスク東安
5,919税込6,511
1箱(40枚)
3日以内出荷
研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200羽根枚数72適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等外径(mm)100穴径(mm)15
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)協和精工
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)協和精工
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)協和精工
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
先端フラット形状の超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃シャンク径(Φmm)6先端角(°)90適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0先端径(Φmm)(フラット)0.1
耐熱繊維ブラシ (平型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (平型)永興電機工業
5,998税込6,598
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状平型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
耐熱繊維ブラシ (エンド型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (エンド型)永興電機工業
5,798税込6,378
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状エンド型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
耐熱繊維ブラシ (ベベル) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (ベベル)永興電機工業
7,198税込7,918
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5先端径(Φmm)25×7
耐熱繊維ブラシ (カップ型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (カップ型)永興電機工業
6,398税込7,038
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状カップ型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業砥粒入りスパイラルナイロンブラシ永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)6粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥粒C砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業砥粒入りスパイラルナイロンブラシ永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500砥粒A砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業砥粒入りスパイラルナイロンブラシ永興電機工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3粒度500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500砥粒A砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
ナイロンブラシ (ホイール)型 永興電機工業ナイロンブラシ (ホイール)型永興電機工業
5,298税込5,828
1パック
3日以内出荷
ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック形状ホイール毛材ナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック入数10
ナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業ナイロンブラシ (カップ型)永興電機工業
5,098税込5,608
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック毛材ナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック入数10
ナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業ナイロンブラシ (ベベル)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
3日以内出荷
ベベル型ブラシは、コーナー部の研削に便利な形状です。ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック入数10先端径(Φmm)25×7
ナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業ナイロンブラシ (エンド型)永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック形状エンド型毛材ナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック入数10
超硬カッター (アルミカット) 永興電機工業超硬カッター (アルミカット)永興電機工業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)6適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1
超硬カッター (アルミカット) 永興電機工業超硬カッター (アルミカット)永興電機工業
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1
セラミックファイバーブラシ 永興電機工業セラミックファイバーブラシ永興電機工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
中心が空洞のコア形状のセラミックファイバーブラシです。カップブラシのように底面のバリ取り作業に最適です。ワイヤー素材のように毛先が広がってねじれたりしないので、切れ刃である先端部が、常にワークに効率良く当たり切削力は抜群です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は、先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で、効率良くバリを除去します。一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんど無いため、狙った箇所をピンポイントで研削する事が可能なので、小径の交差穴の微細パリ取りに最適です。ワイヤーブラシのような回転方向へのねじり変形も無く復元力に優れた材は、使用に応じて磨耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろん、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。ファイバー繊維には砥粒が含まれている訳ではありませんので各粒度は、あくまでも目安として参考にしてください。画像はイメージです。
用途一般鋼材、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取り主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面のバリ取り軸径(Φmm)3粒度1200相当最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材セラミックファイバー適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面入数1
セラミックファイバーブラシ 永興電機工業セラミックファイバーブラシ永興電機工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
中心が空洞のコア形状のセラミックファイバーブラシです。カップブラシのように底面のバリ取り作業に最適です。ワイヤー素材のように毛先が広がってねじれたりしないので、切れ刃である先端部が、常にワークに効率良く当たり切削力は抜群です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は、先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で、効率良くバリを除去します。一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんど無いため、狙った箇所をピンポイントで研削する事が可能なので、小径の交差穴の微細パリ取りに最適です。ワイヤーブラシのような回転方向へのねじり変形も無く復元力に優れた材は、使用に応じて磨耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろん、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。ファイバー繊維には砥粒が含まれている訳ではありませんので各粒度は、あくまでも目安として参考にしてください。
用途一般鋼材、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取り主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面のバリ取り毛材セラミックファイバー適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面入数1
C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)永興電機工業
10,980税込12,078
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数5
C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)永興電機工業
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら