33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BAT-105 グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ 動画あり
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材C 仕様C46T-BF41 適合機種ディスクグラインダー 適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど 最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 粒度GC80P 軸径(Φmm)6 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属 仕様両面補強 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材GCX 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])14400 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 粒度、硬度46P 適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 粒度GC80P 軸径(Φmm)6 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 長さ(mm)38
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 軸径(Φmm)6 粒度GC80P 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)4.0 粒度24 砥粒GC 硬度BF 結合度R 適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 軸径(Φmm)3 長さ(mm)13 粒度GC80P 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 砥石長(mm)40 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 粒度GC80P 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。 種別両面補強 粒度60 砥材ACS 穴径(Φmm)1.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413) 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。 軸径(Φmm)6.35 粒度#80 適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼 適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
529 税込582
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンフレックスダイヤモンド砥石
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質ダイヤ 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など 寸法(mm)37.5×105 適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材ダイヤモンド 基材 適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック 寸法(mm)50×25×10
1組(3個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 粒度#80・#120・#220 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220) 寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
5,698 税込6,268
当日出荷

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 エスコ品番EA819WM-5 セット内容(mm)20×5、26×8各2本 適合材タイル、ガラス、アルミなど カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
欠品中

適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/min)MAX.4300 外径(Φmm)100 砥粒GC 適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
1枚
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断 仕様2.34mm軸取付け済 厚さ(mm)0.6 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス、貝殻、タイル、石等 ダイヤ層幅(mm)5
1本
5,998 税込6,598
欠品中

各種建材用薄型切断砥石。 寿命と切れ味を優先させ、欠けが少ない。
用途タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 主要切断材料タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
翌日出荷

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
1組(3個)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番687-6896 セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15 適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)