カテゴリ

  • 研磨材(571)
    • 固形研磨剤(1)
    • 研磨ディスク(120)
    • 研磨シート(87)
    • バフ(7)
    • フェルトバフ(14)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(56)
  • サンフレックス(79)
  • SK11(43)
  • H&H(4)
  • TRUSCO(22)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • エスコ(71)
  • FUJI STAR(三共理化学)(65)
  • イチグチ(34)
  • KOVAX(コバックス)(22)
  • ブランドをもっと見る
  • アルミ(2,948)
  • ガラス(661)
  • ステンレス(4,325)
  • セラミックス(672)
  • チタン・ニッケル(294)
  • 木工
  • 樹脂(1,092)
  • 超硬合金(544)
  • (3,416)
  • 銅・真鍮(1,277)
  • 適合材をもっと見る
  • 40(64)
  • 60(137)
  • 80(144)
  • 100(110)
  • 120(163)
  • 150(105)
  • 180(121)
  • 240(142)
  • 320(148)
  • 400(116)
  • 粒度・番手をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(108)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(33)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(1)

「研磨剤 ステンレス」の検索結果

571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)スポンジ研磨材3M(スリーエム)(159件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。<br />優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし寸法(mm)114×140厚さ(mm)5砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材3M(スリーエム)(6件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨適合材金属、木工材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5グレー質量(g)20
ジグソーパズル型 スポンジ研磨材 3M(スリーエム)ジグソーパズル型 スポンジ研磨材3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性<br />クッション効率により手へのなじみ性<br />乾式・湿式対応で優れた研磨力<br />目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに厚さ(mm)5材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114寸法(mm)114×140グレー砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
研磨剤入バフ(万能用) サンフレックス研磨剤入バフ(万能用)サンフレックス
649税込714
1セット(2枚)
当日出荷
研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)3材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、樹脂、木工等
研磨材入りスパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
耐水ペーパー ベルスター研磨材工業耐水ペーパーベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材) TRUSCOファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材)TRUSCO(5件のレビュー)
449税込494
1袋(2枚)
当日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。<br />木工製品のケバ取り。外径(Φmm)125砥材A(アルミナ)材質ナイロン不織布質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)適合材金属、木工製品など
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。<br />#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50本)
当日出荷から翌日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
研磨材入り軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付カップ型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付カップ型ブラシリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1パック(5個)
6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付ベベル型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ベベル型ブラシリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1パック(5本)
翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付ホイール型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ホイール型ブラシリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(3個)
翌日出荷から8日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。<br />研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。<br />高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに外径(Φmm)20粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業ベルテックスパッドベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1箱(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理寸法(mm)150×230×10適合材金属、木工
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)ステンレス線スパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500対応材質金属・非金属形状スパイラル型
解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) TRUSCO解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)TRUSCO
4,298税込4,728
1枚
翌日出荷
長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
マジックディスク モノタロウマジックディスクモノタロウ(187件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウマジックディスク 6穴タイプモノタロウ(155件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マジックディスク 8穴タイプ モノタロウマジックディスク 8穴タイプモノタロウ(36件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに外径(Φmm)125形状ディスクタイプ種別マジック式(穴アリ)適合材金属、木工砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(732件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
サビトール 中京研磨サビトール中京研磨(24件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。 完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。 サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
用途木工作の表面仕上げなどに。 塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。 ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。 タイルの目地のヨゴレ落し。 ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。 三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×40×9適合材木工、ステンレス、アルミなど
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ研磨ディスク ジルコニアモノタロウ(101件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
空研ぎペーパー モノタロウ空研ぎペーパーモノタロウ(328件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)
当日出荷
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。シートサイズ(mm)230×280厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CW適合材金属、木工化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
スーパーアシレックス レモン KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス レモンKOVAX(コバックス)(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50枚)ほか
当日出荷
カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用<br />深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
研磨パッド #800 モノタロウ研磨パッド #800モノタロウ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20枚)
当日出荷
工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし粒度800寸法(mm)150×230厚さ(mm)約9砥材シリコンカーバイド適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スーパーアシレックス オレンジ KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス オレンジKOVAX(コバックス)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50枚)ほか
当日出荷
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
ナイロンディスク モノタロウナイロンディスクモノタロウ(67件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ケンマロン(20枚入) FUJI STAR(三共理化学)ケンマロン(20枚入)FUJI STAR(三共理化学)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8研磨材の構造不織布適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
マジックディスク Φ50 モノタロウマジックディスク Φ50モノタロウ(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐水研磨紙 FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280砥材CC基材Cw適合材木工、金属
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウナイロンディスク ミックス品モノタロウ(39件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、アルミ、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨布 理研コランダム研磨布理研コランダム(16件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(50枚)
当日出荷
布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適していますシートサイズ(mm)228×280基材平織砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランダムサンダー用ペーパーSK11(10件のレビュー)
619税込681
1パック(5枚)
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
マルチソフト 3M(スリーエム)マルチソフト3M(スリーエム)(19件のレビュー)
6,398税込7,038
1ロール
当日出荷
柔軟性がありますので曲面によくなじみます。 ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。 住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。 木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。 金属、樹脂の化粧仕上げ。 塗装前の肌荒らし。寸法(mm×m)200×6仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。形状シートタイプ厚さ(mm)約5基材ナイロン不織布適合材金属、木工、樹脂など
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
研磨ディスク 木工用 モノタロウ研磨ディスク 木工用モノタロウ(14件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら