43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S3000
仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#4000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#6000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 付属品専用台 材質特殊砥材 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#6000(最終超仕上用) 寸法(mm)190×70×20 付属品専用台 材質特殊砥材 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。 適合材金型
1箱(10本)ほか
3,512 税込3,863
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ダイヤモンド角砥石
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに 寸法(mm)210×75×16 材質ダイヤモンド砥粒 研磨対象各種刃物
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに 寸法(mm)133×28×20 研磨対象剪定鋏、曲線刃
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 微粒/DX パパ砥石
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
用途各種刃物の研ぎに 粒度#3000/#1000 寸法(mm)64×28×16 材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂 質量(g)90 研磨対象各種刃物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。 粒度A36P 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 最高使用周速度(m/min)3000 対応機種電気ドリル
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断 厚さ(mm)2 砥材AC材 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 主要切断材料各種金属
1枚
579 税込637
当日出荷

永興電機工業軸付ゴム砥石
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数10
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 超セラミック砥石 台付
人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
用途刃物研ぎに 寸法(mm)210×70×25 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。 軸径(Φmm)6.35 粒度#60 適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など 適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)100 粒度3000 砥粒WA/GC トラスコ品番852-9301 質量(g)63 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(5個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度3000 砥粒WA/GC トラスコ品番852-9294 質量(g)23 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(5個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 適合材 入数(本)1
1本(5本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3 砥材ダイヤ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材金属
1セット(2本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カンナ・のみ・包丁を研ぐときに
材質(台)天然ゴム 研磨対象カンナ・のみ・包丁
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番852-7130 粒度3000 厚さ(mm)0.8 質量(g)6 内径(Φmm)1.8 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)20
1パック(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

トラスコ品番853-0043 高さ(mm)10 質量(g)10 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷

トラスコ品番853-0050 高さ(mm)10 質量(g)19 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ミニスーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。 シリーズスーパーグリーン 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1枚ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 長さ(mm)150 砥粒WA
1セット(10個)
18,900 税込20,790
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)13 厚さ(mm)13 砥粒WA+GC
1セット(2個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐磨耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。
適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼 入数1
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐摩耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。1パック1本入りです。長方形タイプです。
寸法(mm)100×6 適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼 入数1
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨 砥材セラミック 結合剤樹脂 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
1本(5本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機 適合材金属 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃径(Φmm)30 厚さ(mm)0.6 穴径(Φmm)1.8 粒度1000 トラスコ品番852-9171 質量(g)9 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質鋼材 軸径(Φmm)6 粒度#100 直径(Φmm)60 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材木材・金属・石材
1個
689 税込758
6日以内出荷

材質フェルト 直径(Φmm)60 質量(g)22.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000 アズワン品番64-7933-07
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)50 質量(g)15.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000 アズワン品番64-7933-06
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)