材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。
厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。
長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。
工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
厚みが1mmの為、カッターナイフでも簡単に切ることが出来ます。パンチで穴を開けることも可能です。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)4
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質しなベニヤ
寸法(mm)300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
材質表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)100×75×4
サイズお試し判
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥64
税込¥70
3日以内出荷
幅545mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。幅が広いので、モニターの2台置きやノートPCとモニターを接続して2画面操作ができます。文具小物や書類などを置く、机上の棚としても使用可能です。
材質天板/MDF、脚/スチール
色ブラウン
耐荷重(kg)15
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545・393×200×63
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
幅545mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。幅が広いので、モニターの2台置きやノートPCとモニターを接続して2画面操作ができます。文具小物や書類などを置く、机上の棚としても使用可能です。
材質天板/MDF、脚/スチール
色ナチュラル
耐荷重(kg)15
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545・393×200×63
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプヨコ
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
コンタクト形状メス
結線方法圧着
仕様リール状バラ端子
種別リール状バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
1パック(100個)
¥519
税込¥571
32日以内出荷
厚紙の両面にケント紙を貼ったものです。パネルを使わなくても展示ができます。
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。
加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。
優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。
高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。
内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工
材質超硬
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプタテ
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
仕様シリーズ = DF11ピッチ = 2mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 2A品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ヘッダは、丈夫な4面シュラウド付き設計で、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 ロック機構によりヘッダはしっかりとコネクタハウジングにかん合され、表面実装版の取り付け金具は、基板上での保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダは、スルーホール版と表面実装版があり、ワイヤ対基板用途の場合はDF11シリーズコネクタハウジングと、基板対基板用途の場合はDF11基板ソケットとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ ロック機構で確実なかん合接続 しっかりと基板を保持するかん合金具 電線対基板と基板対基板の両方の用途に適合. 製品用途の情報. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、省スペースと複数の信号の両方が要求される用途や携帯デバイスに最適です。主な用途は、デジタルカメラ、LDCディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御ユニット、測定デバイスなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
一般的な折りたたみ式のパイプ椅子。
持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。
体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。
直径約22mmのスチール製パイプを使用。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。
質量(kg)3.4(1脚)
張地合成皮革
背もたれあり
パイプ径(Φmm)約22
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(座面)MDF
折りたたみ寸法(mm)450×48×950
材質(中材)スポンジ
座面高(cm)45.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37.5×39
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×785
1セット(6脚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード
付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
質量(kg)5.49
色コルク
サイズ3L
タイプタテ、ヨコ両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900
内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = DF20併用可能製品 = DF20シリーズボディ向き = ストレート長さ = 27.2mm幅 = 5mm深さ = 4.1mmハウジング材質 = PAUL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
生パーチ、生MDFにおいて、優れた耐久性を発揮します。また、挽曲りが少なく、平行合板(LVL)などの切断にも適します。
用途生パーチ、生MDF、平行合板(LVL)の切断用
適合ツインオートリッパー、サイザー、ギャングリッパー、パネルソー、テノーナー 他
タイプキクカワ、ヘイアン、ショウダ
刃形AN20
厚さt2(mm)2
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護
仕様●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pF
アズワン品番65-6996-76
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。
高さ(mm)60
材質(本体)MDF
エコマーク認定認定
書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
文字サイズ(mm)最小10
エコマーク認定番号18112002
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)10.65
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)620
寸法(mm)【天板昇降】765~1105
色ホワイト
高さ(mm)765~1105
奥行(mm)435
使用工具プラスドライバー,手袋
天板耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
色(本体)ホワイト
昇降方式ガス昇降式
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4・5
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き
賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム木目転写
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ