カテゴリ
- テープ(12)
- フッ素樹脂テープ(6)
- 電子・基板用テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 10(11)
- 13(15)
- 15(5)
- 19(10)
- 25(17)
- 30(8)
- 38(10)
- 40(4)
- 75(8)
- 100(15)
- 125(4)
- 150(15)
- 200(19)
- 250(14)
- 300(13)
- 400(3)
- 500(7)
- 600(4)
- 1000(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(7)
- 30(3)
- 33(3)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(3)
- 0.06(1)
- 0.08(4)
- 0.1(4)
- 0.13(4)
- 0.17(1)
- 0.18(3)
- 0.2(2)
- 0.23(1)
- 0.3(1)
- 約0.06(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐候(1)
- 耐薬品(2)
- 防水(2)
基材
- グラスファイバー(2)
- フッ素樹脂(11)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(5)
- -100~260(1)
-60~200・-100~260
粘着剤
- シリコーン系(2)
シリコーン系
色
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ベージュ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(10)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「nitoflon」の検索結果

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
(41件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
ガラスクロス粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥299,800税込¥329,7801箱(10巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(42件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥4,198~税込¥4,618~1箱(6巻)6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥51,980~税込¥57,178~1箱(8巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥129,800税込¥142,7801箱(4巻)22日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10巻)24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥64,980税込¥71,4781箱(9巻)24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム長さ(m)30
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥51,980~税込¥57,178~1箱(9巻)ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥48,980~税込¥53,878~1箱(18巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥6,298税込¥6,9281巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260テープタイプ切断にはカッターが必要