カテゴリ

  • テープ(17)
    • フッ素樹脂テープ(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(5)
  • 15(2)
  • 19(3)
  • 25(6)
  • 30(4)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 75(3)
  • 100(5)
  • 150(6)
  • 200(6)
  • 250(5)
  • 300(4)
  • 400(2)
  • 500(3)
  • 600(2)
  • 1000(3)
テープ長さ(m)
  • 10(17)
  • 30(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.03(6)
  • 0.038(2)
  • 0.04(4)
  • 0.05(9)
  • 0.08(11)
  • 0.1(18)
  • 0.17(4)
  • 0.18(10)
  • 0.2(4)
  • 0.23(4)
  • 0.25(2)
  • 0.3(4)
  • 0.4(5)
  • 0.5(6)
  • 0.7(2)
  • 0.8(5)
  • 1(4)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
  • 防水(1)
基材
  • グラスファイバー(3)
  • フッ素樹脂(12)
  • ポリエチレン(3)
使用温度範囲(℃)
  • 180まで(1)
  • -60~200(10)
  • -100~260(2)
180まで・-60~200・-100~260
粘着剤
  • シリコーン系(5)
シリコーン系
色
  • 色グレー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
グレー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(14)
  • アズワン(1)
  • 中興化成工業(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・アズワン・中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitoflon」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • ニトフロン ガラス粘着テープ973 アズワン

    ニトフロン ガラス粘着テープ973

    アズワン
    ¥1,930~税込¥2,123~
    1個
    当日出荷
    903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
    耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(20個)
    当日出荷
    PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE厚さ(mm)0.13質量(g)41粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    4日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13使用温度範囲(℃)-60~200テープ幅(mm)80テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    6日以内出荷から25日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1巻ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂ガラス粘着テープ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
    用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(3巻)ほか
    24日以内出荷
    ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
    用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)10
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(2巻)
    24日以内出荷
    ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
    用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)10
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(3巻)ほか
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200テープ長さ(m)10
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(3巻)ほか
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200テープ長さ(m)10
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    10日以内出荷から30日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。
    用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。使用温度範囲(℃)-100~260テープ長さ(m)10テープタイプ切断にはカッターが必要
  • ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥98,980税込¥108,878
    1巻
    10日以内出荷から30日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。
    用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス使用温度範囲(℃)-100~260テープ長さ(m)10テープタイプ切断にはカッターが必要
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc