ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。
- 用途
- 非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。
ヒートシール用耐熱離型に。
食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。
ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。
- 材質
- 基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
- 長さ(m)
- 10
- 使用温度範囲(℃)
- -100~260
- テープタイプ
- 切断にはカッターが必要
- 内容量
- 1巻
テープ の新着商品
カテゴリ













