カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- パイロット式ソレノイドバルブ(29)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC220
- AC24(1)
- AC100(16)
- AC110(28)
- AC115(4)
- AC200(14)
- AC230(4)
- DC3(2)
- DC5(7)
- DC6(3)
- DC12(30)
- DC24(108)
管接続口径
- 1/4(28)
- 3/8(4)
- Φ8(11)
- Φ10(7)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(18)
- L形プラグコネクタ(7)
- M形プラグコネクタ(2)
- グロメット(5)
ポート数
- 5(28)
使用流体
- 空気(28)
切替方式
- 2位置シングル(29)
2位置シングル
ねじの種類
- G(22)
- NPT(8)
- NPTF(10)
- Rc(13)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(29)
SMC
「sy7120」の検索結果

S Series(SY7120-4DZD)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YO)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YZ)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-4L)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-4D)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-4LZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-4DZ)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-4LOZD)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120
SMC¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から9日以内出荷ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DD)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4LE)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DO)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4GD)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YOE)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YOD)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4Y)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YD)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4GZ)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類NPT使用流体空気スレッド(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4H)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(H) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)600コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4LOZ)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DOE)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DOD)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DZE)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~特価1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気