用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc
材質(枠)SUS304
材質(軸)SUS304
材質(車輪)SUS303
付属品取付用ネジ(クギ)
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304
寸法D(mm)14
寸法E(mm)9
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)30
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
タイプ丸型
色ステンレス
・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。
材質(車輪)SUS304(ベアリング入)
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型です。
用途鋼製建具
タイプ丸型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
平型です。
用途鋼製建具
タイプ平型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
車輪タイプ平型
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
上下調整±3mm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
上下調整±3mm
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
仕様ベアリング入り
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F1.5
C9
E14
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-88
1個
¥870
税込¥957
3日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)
タイプA型(Vレール用)
寸法W1(mm)14
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
車輪タイプ平型
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
車輪タイプ平型
関連キーワード
1
2
次へ