144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。 付属品ボルトナット、ばね座金 材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型 材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄キャスター戸車
エコ商品
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。 材質枠・車輪:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(枠)SUS304 材質(芯金)SUS304
1セット(2個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型
1個ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。 セット内容ボルトナット、ばね座金 材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 1090
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプトロ車型
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)重量用戸車 JC110型
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプV型 付属品車軸 材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 平型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)重量用戸車 JC100型
エコ商品
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉 タイプV型 材質(車輪)ダグタイル鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプトロ型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)