「キングファイル」にジャストサイズ、フタ付きなので書類をしっかりキープ!。タテ差し
材質表紙/PP
幅(mm)230
サイズA4タテ
高さ(mm)303
背幅(mm)10
穴数2穴
穴の有無あり
グリーン購入法適合
エアセルマット付きのクッション封筒です。
仕様テープのり付き
色黄
2018年トラスコ掲載ページ10 0391
表紙と同系色の色付き台紙入り。カラーベースが小さくなってカードサイズになった!。背見出し紙の裏面はタイトルを書き込みできる!
材質PP(表紙・ポケット)、紙(背見出し紙・台紙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×100×12
ポケット数10枚
ポケット内寸法(mm)約70(W)×94(H)
ボックスファイルが小さくなってカードケースになった!。ペンや付箋などの小物収納にも便利!
材質PP(本体)、紙(背見出し紙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×75×97
リフィル約30枚セット可能。カードの収納や推し活に便利な3穴バインダー!。背見出し紙の裏面は目盛りに合わせてテプラが貼れる!。自分なりの背見出しを作れる!
セット内容バインダー×1冊、背見出し紙×1枚、ポケットリフィル×10枚
材質PP(表紙・ポケット)、スチール(とじ具)、紙(背見出し紙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×110×28
ポケット内寸法(mm)約68(W)×95(H)
ボックスファイルが小さくなってカードケースになった!。ペンや付箋などの小物収納にも便利!
材質PP(本体)、紙(背見出し紙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×97×75
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)の封入に最適
サイズ角形2号
縦(mm)332
横(mm)240
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
質量(kg)5.05
サイズ長形3号
縦(mm)235
横(mm)120
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途B5書類(257×182)の封入に最適
サイズ角形3号
縦(mm)277
横(mm)216
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
質量(kg)6
サイズ長形3号
縦(mm)235
横(mm)120
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
質量(kg)6.6
サイズ長形4号
縦(mm)205
横(mm)90
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
軽量1kg!施工性バツグン
高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。
1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。
リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。
材質リサイクルプラスチック
仕様高輝度反射板
質量(kg)約1(1本あたり)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)560×80×150
洗った後はハンドルを立てて自立させれば、水切り/乾燥を行うことができます
色イエロー
サイズM
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ長さ(m)7
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
軽いのに、驚きの防風・保温設計。
さらに優れたストレッチ機能も追加。
暖かさと動きやすさで冬の作業をサポートします。
カラフル&スポーティな着こなしで冬のワークシーンを彩る中綿ブルゾン。
機能ストレッチ・撥水・防風・保温・リラックスカット・ラグランスリーブ・衿裏メッシュキルト・左内ペン差し&ポケット・袖口シャーリング
素材表:スムース、裏・背当:メッシュキルト、胴裏:フリース&タフタ
混率(%)ポリエステル100
材質ファスナー:樹脂
人気商品!11色から選べる綿100%カラーツナギ
機能優れた吸汗性、レディース対応
混率(%)綿100
素材樹脂ファスナー、目付量180g/m2
仕様隠しマジックテープ、ミニポケット、ひざ当て布、ひじ当て布、アコーディオンプリーツ
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ
プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません
素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2
混率(%)綿35 ポリエステル65
種別長袖つなぎ
分類ツナギ
袖丈長袖
環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。
仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材、男女兼用、左胸ペン差し付、携帯電話収納ポケット付、左袖ペン差し付き、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
種別長袖ブルゾン
シリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10
生地エコ裏綿
グリーン購入法適合
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈長袖
こんなお得な商品も!
サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
耐水圧(mmH2O)10000mm以上
種別サロペット
混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100
貼ってはがせるマスキングテープ
人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)7
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
長さ(mm)238
最大結束径(Φmm)45
仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。
幅(mm)3.6
質量(g)175
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度180N
2018年トラスコ掲載ページ3 0953
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。
細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。
スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)31.8
使用温度範囲(℃)-24~75
型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ
使用場所屋内用
耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。
【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別長袖ブルゾン
機能耐久撥水、ストレッチ、防風、軽量
生地ポリエステル100%
材質(袖口)ナイロン100%
仕様収納式フード、左内ポケット、袖マジックテープ、衿裏フリース
種別長袖ジャンパー
混率(%)ポリエステル100
機能防寒
生地表:240Tタフタ、裏:フリース
作業服シリーズ227
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
仕様帯電防止素材使用、アクションプリーツ、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、肘タック、トリプルステッチ仕様、内ポケット
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
ライトウェイトの裏パイルスウェット キッズからビッグサイズまで
500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5
質量(g)294
材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別トレーナー
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地裏パイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
制菌・制電性が備わった高性能コックシャツ。
混率(%)ポリエステル100
生地ストレッチツイル
生地性能ストレッチ、帯電防止、制菌性
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5
適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
速乾性に優れたメッシュ素材を採用。
吸汗速乾。
UPF20 COVERRATE 90%。
UV CUT。
速乾性に優れたメッシュ素材。
素材150g/m2メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
脱着&重ね着しやすいファスナー付きビブス。
素材ポリエステル100% メッシュ
しっかりした生地感と光沢感が魅力
スケルトン表紙が鮮やか。厚くて丈夫な表紙&ポケット。ポケットは上から入れるタイプ。ページがめくりやすい固定(溶着)式。光の反射やベタつきを防止するエンボス加工。
材質PP
サイズA4タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)231×307
ポケットタイプタテ差し
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止素材使用
生地ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ