PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として
タイプタテ
材質PP
サイズA4
板厚(mm)1.4
寸法(横×縦)(mm)230×315
綴じ枚数約50
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプタテ
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
こんなお得な商品も!
塩ビ板 白
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)33×33×63
印面サイズ(mm)15
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード
材質R-ABS
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 138
アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。
グリーン購入法適合品
芯材再生紙
材質(表紙)オレフィン素材貼表紙
材質(とじ具)スチール
幅(mm)235
厚さ(mm)15
サイズA4
高さ(mm)320
タイプタテ
綴じ枚数30程度
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
マグネットなし
エコマーク認定番号18 112 035
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。
被着材の素材金属
主なワークパーツ
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
穴径(Φmm)9
外径(Φmm)38
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
セット内容スポンジローラー(Φ35×60mm)×1、簡易練板(225×170×15mm)×1
材質プラスチック
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
色ナチュラル色(白)
材質ポリアセタール(POM)
タイプ切板
クリップは開いた上体でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
サイズA4
材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM
綴じ枚数40
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました!
日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。
1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。
2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。
本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!!
2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。
全色、鉛・クロムフリー塗料を採用
色票番号だけで正確な色伝達が可能
退色や色の変化がほとんどありません。
カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録
色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版)
色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。
ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。
ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ
短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。
ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm
色票の大きさ : 50×14mm
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。
建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定
日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定
カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット
住宅塗り替え時の色確認
仕様L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色
付属品比色マスク、ビニールケース
寸法(mm)215×50×厚み約25
危険物の類別非危険物
有効期限塗料用標準色:2027年3月末日
チップ寸法(mm)50×14
1冊
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用
材質ポリエチレン
質量(kg)0.45
容量(L)6.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
サイズA4
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力18N/25mm
PLAUD NotePinは、常に待機状態のAIビジネスパートナーデバイスです。時間ととも。にあなたを学習し理解することで、仕事の会議の前後のルーティンタスクを実行し、あな。たがより創造的で価値の高い仕事に集中する時間を増やすことができます。
色グレー
形式MP3、WAV
録音時間(時間)20
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約265(充電バッテリー含む)
電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V
連続使用時間(時間)約1
解像度800×480pxl
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3
画面サイズ7インチ
縮尺12段階(10m-50km)
TVチューナーワンセグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
メーカーホンダ
種別チョークケーブル 復刻版
パーツNo.17950-GB2-711
主な適合車種シャリーCF50
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。
電源リチウム電池CR2032×1個
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(枚)400
対応機種I×US ×K80, PI×US ×K70, PI×US ×K50, PI×US TS9030, PI×US TS8230, PI×US TS8130, PI×US TS8030, PI×US TS6230, PI×US TS6130, PI×US TS6030, PI×US TS5130S, PI×US TS5130, PI×US TS5030S, PI×US TS5030, PI×US TS3130S, PI×US TS3130, PI×US TS203, PI×US MG8230, PI×US MG8130, PI×US MG7730F, PI×US MG7730, PI×US MG7530F, PI×US MG7530, PI×US MG7130, PI×US MG6930, PI×US MG6730, PI×US MG6530, PI×US MG6330, PI×US MG6230, PI×US MG6130, PI×US MG5730, PI×US MG5630, PI×US MG5530, PI×US MG5430, PI×US MG5330, PI×US MG5230, PI×US MG5130, PI×US MG4230, PI×US MG4130, PI×US MG3630, PI×US MG3530, PI×US MG3230, PI×US MG3130, PI×US MG2130, PI×US MP990, PI×US MP980, PI×US MP640, PI×US MP630, PI×US MP620, PI×US MP560, PI×US MP550, PI×US MP540, PI×US MP493, PI×US MP490, PI×US MP480, PI×US MP280, PI×US MP270, TR9530, PI×US TR8530, PI×US TR7530, TR4530, PI×US M×923, PI×US M×893, PI×US M×883, PI×US M×870, PI×US M×860, PI×US M×523, PI×US M×513, PI×US M×420, PI×US M×350, PI×US iP8730, PI×US iP7230, PI×US iP4930, PI×US iP4830, PI×US iP4700, PI×US iP4600, PI×US iP3600, PI×US iP2700, PI×US iP110, PI×US iP100, PI×US i×6830, PI×US i×6530
紙質光沢
坪量(g/m2)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました!
日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。
1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。
2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。
本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!!
2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。
全色、鉛・クロムフリー塗料を採用
色票番号だけで正確な色伝達が可能
退色や色の変化がほとんどありません。
カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録
色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版)
色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。
ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。
ワイド版 ・・・ 色指定に便利なミシン目入り
短冊形の紙1枚に1色を塗布し、12片に切り取って使用できるよう13mm毎にミシン目を入れ、この色紙を綴じたものです。色相順に収納し、2分冊になっています。
ワイド版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約50mm
切り取った色票片の大きさ : 50×13mm
色紙下段ページNo.の組み替えで、トーン配列に変更できます。
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。
建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定
日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定
カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット
住宅塗り替え時の色確認
設計時に切り取って色指定用に使用
仕様●L版からの削除色(つや有り):13色●L版からの削除色(つや消し):54色●P版新色(つや有り):13色●チップ片数(1色当たり):12枚●収納色:600色
付属品収納ケース付き
寸法(mm)215×50×厚み約50(2冊セット)
危険物の類別非危険物
有効期限塗料用標準色:2027年3月末日
チップ寸法(mm)50×14×13
1冊
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
PLAUD NotePinは、常に待機状態のAIビジネスパートナーデバイスです。時間ととも。にあなたを学習し理解することで、仕事の会議の前後のルーティンタスクを実行し、あな。たがより創造的で価値の高い仕事に集中する時間を増やすことができます。
色シルバー
録音時間(時間)20
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!
材質6ナイロン
色グレー
あらかじめA4サイズにカットしてあるので切る手間の要らない製本テープ。すぐに使えるカットタイプ。製本・背ばり・修理・補強に便利に使えます。簡単に製本できます。1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。テープ幅35mm(背幅目安:約5mmまで) 長さ297mm(A4サイズ)
色黒
テープ幅(mm)35
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm
材質ガラス
付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。
電源リチウム電池CR2032×1個
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ