ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
一般的なブレーキのインナーワイヤーです。
用途サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1600
色シルバー
材質ステンレス
径(Φmm)1.6
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。
用途修理交換用
色シルバー
ケーブル種類インナーケーブル
長さ(m)2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。
用途修理交換用
色シルバー
ケーブル種類インナーケーブル
長さ(m)2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
サビに強いステンレス製ブレーキ用インナーワイヤー
用途ブレーキワイヤー
色ステンレス
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥499
税込¥549
4日以内出荷
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途ブレーキワイヤー
色SL
サイズ(スチール)1.5×2000
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ステンレス インナーワイヤー
。ブレーキ用
用途ブレーキワイヤー
色ステンレス
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥489
税込¥538
4日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ5×2500
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
長さ(mm)1800
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキパーツ
色シルバー
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
1セット(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。
用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック
色シルバー
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm)2100
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
長さ(mm)2100
寸法(Φmm)1.6
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)1700
寸法(Φmm)1.6
ケーブル種類インナーケーブル
1箱(100本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アウターケーブル
:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル
:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
材質ステンレス
ケーブル種類アウターケーブル
ステンレス インナーワイヤー
。シフト用
用途変速ワイヤー
色ステンレス
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥489
税込¥538
4日以内出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
色シルバー
寸法(Φmm)1.6(公差-0.1)
ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700
色シルバー
材質ステンレス
長さ(mm)1700
寸法(Φmm)1.6
ケーブル種類インナーケーブル
1箱(100本)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1本
¥619
税込¥681
5日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーブレーキアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り
付属品真鍮製アウターキャップ6個
全長×太さ(mm)2000×Φ5(自転車1台分)
長さ(mm)1.2×1900
色ステンレス
1袋(5本)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ14型
付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類背もたれ付幅広サドル
フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070
駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)約25
関連キーワード