ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。
割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。
優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能)
フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです!
軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。
組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。
縦向き、横向きのどちらでも使えます。
水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。
軽量な小物や書類、本などの収納に。
CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。
取扱説明書(1.1MB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段)
耐荷重(kg)約5/段
材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー
段数3
質量(kg)2.1
スタッキング可能(4段まで)
セット内容棚板13枚、連結部品16個
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
適合ベルト幅(mm)30
外寸法・高さ(mm)224
外寸法・奥行(mm)257
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。
クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。
仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
寸法(mm)107×253×247
材質本体:R-PS、仕切板:R-PS
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
定番の樹脂製工具箱です。自動車用のバンパーに使用されている樹脂を使っているので強度が高く、丈夫です。開け閉めによく使うバックルは、ヘルメットに使用されているポリカーボネード樹脂を使用しているため壊れにくいです。フタは二重構造になっており、歪みにくい設計です。積み重ねてもずれにくいように底面に爪がついています。
用途工具や道具の収納に。
トラスコ品番558-7448
材質バックル:ポリカーボネート
色ブラック
材質(本体)自動車バンパー材(PP)
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
有効内寸法・間口(mm)347
有効内寸法・奥行(mm)152
有効内寸法・高さ(mm)65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス
色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック
使用温度範囲(℃)-25~60
表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)37.5
保護等級IP68(水深1メートルで24時間)
締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6
材質(カバー)PA66
材質(ガスケット)シリコンゴム
材質(ボディ)PA66
材質(ロックナット)PA6
色(カバー)ブラック
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付ラッチ・ヒンジ取付×
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃
表面処理取付ビス(バインド頭):無処理
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988
色ブラック/オレンジ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)30
外寸法・幅(mm)1150
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
背幅(mm)117
外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246
材質ポリスチレン(ハイインパクト加工)
サイズA4
規格A4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。レジ袋がかけられる持ち手つき。
材質ポリプロピレン
商品タイプ本体
小さく折りたためる樹脂製コンテナです。
木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。
積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。
折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。
約35リットルの収納容量です。
鍵無し
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×285×230
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×245×220
質量(kg)約1.3
総耐荷重(kg)20
材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製
保証期間初期不良のみ
容量(L)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)約425×285×230
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)約395×245×220
汎用性のあるタイプです。
パーツ、部品の収納、保管に最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に
材質ABS樹脂
色ブラック
タイプボックスタイプ
伸縮が可能なファイルボックスです。必要なサイズに調整ができますので、場所を効率的に使えます。
仕様2仕切り3区画
材質PP
寸法(mm)250×255×243
質量(g)300
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
質量(kg)約4.3
色ブラック/イエロー
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)上段10/下段10
材質(キャスター)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620
トレー外寸(mm)440×210×45
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)260
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色黒
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
タイプ耐油性
材質(本体)ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ(コネクタ)CTG16
端子ねじM3×8 フリータンシねじ
適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下
特性耐油
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
特性防水
使用温度範囲(℃)-40~125
寸法H(mm)28
寸法D(mm)65
寸法W(mm)120
保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
材質(カバー)PA66・SEBS
材質(ボディ)PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)ゴム:TPE
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ブッシュ)ゴム:グリーン
飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。
サイズA4判横型(スリムタイプ)
仕様見出し部背紙差替式
材質PPシート製・0.7mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×313×222
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたハードタイプの工具箱です。上蓋は内容物が見やすいスモークグリーンカラー。蓋部小物入れ・本体トレーには、仕切れる仕切板が付いています。(仕切板:小6枚 大3枚付き。)
材質フタ・バックル・トレー・仕切板:ポリプロピレン
色ブラックグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 36 x 66mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
材質 = ABS樹脂。奥行き = 84 mm。高さ = 36 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 84 x 36 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付
付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可)
トラスコ品番389-4827
材質取手・バックル:ABS樹脂
質量(kg)2.33
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11
外寸法・幅(mm)442
外寸法・高さ(mm)207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207
外寸法・奥行(mm)238
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
システム工具箱のキャリアです
3サイズのボックスとの組み合わせ可能です。
用途工具、精密機器、資材の収納、運搬
トラスコ品番828-0161
質量(kg)14.7
色黒
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)120
外寸法・幅(mm)690
外寸法・高さ(mm)1100
外寸法・奥行(mm)530
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
シンプルなデザインで軽量なツールボックスなので、持ち運びも簡単。ホックが金具でしっかり構造。必要最低限のメンテナンス工具もすっきり収納。上部に2段トレーが付いており、小さい部品も見やすく並べることができます。
質量(kg)14
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)14000
容量(L)12
耐荷重(kg)25
耐荷重25000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×197.2×170
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)170
取扱説明書なし
外寸法・奥行(mm)197.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。
サイドハンドル付きで横から持てます。
フタに小物入れが付いています。
セット内容中皿
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2068
ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板
形状角形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ